 |
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
206-110059878
Herst.-Nr.:
Z612
EAN:
0041778026885
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Allgemein- Breite: 10.4 cm
- Tiefe: 6.9 cm
- Höhe: 7.4 cm
- Gewicht: 300 g
- Produkttyp: Digitalkamera - Kompaktkamera
Verschiedenes- Zubehör: Objektivdeckel, Halsriemen, Verbindung zur Docking-Station
- Enthaltene Kabel: USB-Kabel ¦ A/V-Kabel
Stromversorgung- Stromversorgungsgerät: Batterieladegerät - extern
Software- Software: Treiber & Utilities, Kodak EasyShare
Display- Typ: LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.5" - Farb
- Anzeigeformat: 230.000 Pixel
- Anzeigen-Formfaktor: Eingebaut
Batterie- Details zu unterstützten Batterien: 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) ¦ 1 x CR-V3 Lithium-Batterie ( optional )
- Unterstützte Batterie: Kodak KLIC 8000
Objektivsystem- Typ: Zoomobjektiv - f/2.8-4.8
- Optisches Zoom: 12 x
- Min. Scharfeinstellbereich: 50 cm
- Blendenöffnung: F/2.8-4.8
- Äquivalente Brennweite bei Kleinbild: 35 - 420mm
- Fokuseinstellung: Automatisch, manuell
- Makro-Fokusbereich: 10-60cm
- Zoom-Einstellung: Motorantrieb
- Autofokus: TTL-Kontrasterkennung
- Objektivhersteller: Schneider
- Autofokuspunkte (Zonen): 5
Optischer Sucher- Suchertyp: Elektronisch
- Sucher-Farbunterstützung: Farbe
- Sucherauflösung: 202.000 Pixel
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss- Betriebssystemunterstützung: MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS X 10.2.3 - 10.2.8, Apple MacOS X 10.3 oder höher
- Peripheriegeräte: USB-Anschluss, SVGA-Monitor, CD-ROM-Laufwerk
Speicher / Speicher- Bildspeicherung: JPEG 2832 x 2128 ¦ JPEG 2832 x 1888 ¦ JPEG 2304 x 1728 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1200 x 900
- Integrierter Speicher: 32 MB
- Unterstützter Flash-Speicher: MultiMediaCard, SD Memory Card
Kamerablitz- Kamerablitz: Pop-up Blitz
- Blitzeinstellungen: Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
- Red Eye Reduction: Eingebaut
- Funktionen: AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen- Selbstauslöser (Self Timer): Ja
- Zusätzliche Funktionen: Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, Helligkeitsregelung der Anzeige, Schärfeneinstellung, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre,
- Zusätzliche Funktionen: Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, digitale Bildstabilisierung (Videomodus)
- Selbstauslöser: 10 Sek.
Anschlüsse- Anschlusstyp: 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x USB ¦ 1 x Docking Station ¦ 1 x Gleichstromeingang
- Erweiterungssteckplätze: 1 x SD-Speicherkarte
Mikrophontyp- Typ: Mikrofon - eingebaut
- Betriebsart des Mikrophons: Stereo
Hauptmerkmale- Farbunterstützung: Farb
- Typ des optischen Sensors: CCD
- Digitales Zoom: 4.2 x
- Standbildformat: JPEG
- Filmempfindlichkeit: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO Automatisch
- Digital-Video-Format: QuickTime (MPEG-4)
- Auflösung: 6.1 Megapixel
- Wirksame Sensorenauflösung: 6.100.000 Pixel
- Max. Verschlussgeschwindigkeit: 1/2000 Sek
- Min. Verschlussgeschwindigkeit: 16 Sek
- Belichtungsmessung: Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
- Belichtungsfunktionen: Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
- Weißabgleich: Automatisch, Voreinstellungen
- Spezialeffekte: Schwarzweiß, Sepia, Neutral, High Color, Low Color
- Belichtungsausgleich: ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
- Aufnahmeprogramme: Querformat, Hochformat, Text, Museum, Leuchtpult, Nachtporträt, Selbstporträt, Kinder, Feuerwerk, Nacht - Querformat, Flower, Sportmodus, Sonnenuntergang, Kerzen, Strand, Schnee
- Bildmodi: Frame-Movie-Modus
- Voreinstellungen für Weißabgleich: Fluoreszierend, Wolframlicht, Tageslicht, Schatten
- Videoaufnahme: QuickTime (MPEG-4) - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ QuickTime (MPEG-4) - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
- Bildstabilisator: Optisch
- Autom. Belichtungsreihe: 3 Schritte in 1/3 EV-Schritten
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera, EasyShare, Z612, silber
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
BUGcomputer |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 230,61* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von BUGcomputer |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
230,61* |
€
274,43 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  |
|  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 140,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 5,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|