Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook HP Compaq 6715b Vista 2048MB 250GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Notebook HP Compaq 6715b Vista 2048MB 250GB
Artikel-Nr.:  206-110058231
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GR899EA#ABD
EAN:  0883585699261
  • Allgemein
    • Breite: 35.7 cm
    • Tiefe: 26.5 cm
    • Höhe: 3.5 cm
    • Gewicht: 2.6 kg
    • Lokalisierung: Deutsch / Deutschland
    • Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
    • Systemtyp: Notebook
    • Integrierte Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
  • Speicher
    • Festplatte: 250 GB - Serial ATA-150
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 2 Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x CardBus - Typ I/II
    • Schnittstellen: 1 x Batterie ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 7-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
    • Schnittstellen: ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  • Prozessor
    • Prozessor: AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-62 / 2.1 GHz
    • Chipsatz: AMD M690T
    • 64-Bit-Computing: Ja
    • Multi-Core-Technologie: Dual-Core
  • RAM
    • Technologie: DDR2 SDRAM - 667 MHz
    • Formfaktor: SO DIMM 200-polig
    • Installierte Anzahl: 2 GB / 4 GB (Max)
  • Netzwerk
    • Netzwerk: Netzwerkkarte
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0
    • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP
    • Bluetooth-Klasse: Klasse 2
    • Wireless LAN unterstützt: Ja
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP ProtectTools Embedded Security, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock
    • Produktzertifizierungen: CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Extern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 5 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90%
    • Schocktoleranz: 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
    • Vibrationstoleranz: 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: Serial ATA
    • SATA-Schnittstelle: Serial ATA-150
  • Video
    • Videospeicher: Shared Video Memory (UMA)
    • Grafikprozessor / Hersteller: ATI Radeon X1250
    • Max. zugewiesene RAM-Größe: 128 MB
    • Gesamter verfügbarer Grafikspeicher: 831 MB
  • Audio
    • Kompatibilität: Sound Blaster Pro, High Definition Audio
    • Audioausgang: Soundkarte
    • Audioeingang: Mikrofon
    • Audio Codec: AD1981HD
  • Display
    • Display-Typ: 15.4" TFT
    • Max. Auflösung: 1680 x 1050 ( WSXGA+ )
    • Breitbild-Bildschirm: Ja
  • Cache-Speicher
    • Typ: L2
    • Installierte Größe: 1 MB
  • Optische Speicher
    • Typ: DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
    • Lesegeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD)
    • Schreibgeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD±R)
    • Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
  • Eingabeperipheriegeräte
    • Typ: Tastatur, Touchpad
  • Telekommunikation
    • Max. Datenübertragungsrate: 56 Kbps
    • Protokolle und Spezifikationen: ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
    • Modem: Fax / Modem - MDC
    • Faxkompatibilität: G3
  • Batterie
    • Technologie: 6 Zellen Lithium-Ionen
    • Installierte Anzahl: 1
  • Betriebssystem / Software
    • Software: Intervideo WinDVD, HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media
    • Software: Creator 9, HP OpenView Radia Management Agent, HP QuickLook, HP Universal Print Driver, Microsoft Office Professional 2007 (Testversion für 60 Tage)
    • Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit)
    • Microsoft Office Ready: Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
  • Kartenleser
    • Typ: 5-in-1 Kartenleser
    • Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
  • Umweltschutzstandards
    • EPA Energy Star-kompatibel: Ja
    • EPEAT-kompatibel: EPEAT Silver
  • ... > Notebooks & Co. > Notebooks > Notebooks
    Weitere Suchbegriffe: Business Notebook, Compaq, HP, Laptop, Notebook, 6715b, Vista, 2048MB, 250GB
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    Frei Haus
    € 629,80*
    BUGcomputer
    Frei Haus
    € 654,61*
    3 Tage
    € 6,45*
    € 656,43*
    5 Tage
    € 2,69*
    € 660,73*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 654,61*
    € 778,99
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Lite-on
    DH-4O1S-06C
    € 95,96*
    € 114,19
    Ähnlich
    Lite-on
    DH-20A4H-05C
    € 32,00*
    € 38,08
    Ähnlich
    Lite-on
    DH-20A4H-06C
    € 34,22*
    € 40,72
    Ähnlich
    Garmin
    010-11030-00
    € 19,80*
    € 23,56
    Ähnlich
    Zalman
    NBNK-016
    € 39,50*
    € 47,01
    Ähnlich
    Logitech
    931755-0914
    € 23,64*
    € 28,13
    Ähnlich
    Logitech
    931690-0914
    € 36,48*
    € 43,41
    Ähnlich
    Microsoft
    BNA-00004
    € 35,20*
    € 41,89
    Ähnlich
    Netgear
    RND4475-100EUS
    € 1.425,11*
    € 1.695,88
    Ähnlich
    Kaspersky LAB
    KLT39006062
    € 20,07*
    € 23,88
    Ähnlich
    Softwin
    LB11031001-DE
    € 19,62*
    € 23,35
    Ähnlich
    Quantum
    EC-L2EAA-YF
    € 2.744,50*
    € 3.265,96
    Ähnlich
    Quantum
    EC-LLEAA-YF
    € 2.427,23*
    € 2.888,40
    Ähnlich
    Lenovo
    VUQBMGE
    € 601,87*
    € 716,23
    Ähnlich
    Garmin
    900156
    € 228,86*
    € 272,34
    Ähnlich
    k.A.
    GV-NX88T512HP
    € 139,74*
    € 166,29
    Ähnlich
    k.A.
    ZT-88SES2P-FSP
    € 220,80*
    € 262,75
    Ähnlich
    Vodafone
    03070020
    € 76,77*
    € 91,36
    Ähnlich
    Vodafone
    3070022
    € 80,99*
    € 96,38
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG