Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook HP Compaq 6510b XPP 1024MB 160GB µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Notebook HP Compaq 6510b XPP 1024MB 160GB µ
Artikel-Nr.:  206-110058227
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GR693EA#ABD
EAN:  0883585465972
  • Allgemein
    • Breite: 33.1 cm
    • Tiefe: 24.3 cm
    • Höhe: 3.4 cm
    • Gewicht: 2.4 kg
    • Lokalisierung: Deutsch / Deutschland
    • Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
    • Systemtyp: Notebook
    • Plattform-Technologie: Intel Centrino Duo
    • Integrierte Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
  • Speicher
    • Festplatte: 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x CardBus - Typ I/II
    • Schnittstellen: 1 x Batterie ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 7-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
    • Schnittstellen: ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  • Prozessor
    • Prozessor: Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz
    • Chipsatz: Mobile Intel GM965 Express
    • Datenbus-Geschwindigkeit: 800 MHz
    • 64-Bit-Computing: Ja
    • Multi-Core-Technologie: Dual-Core
  • RAM
    • Technologie: DDR2 SDRAM - 667 MHz
    • Formfaktor: SO DIMM 200-polig
    • Installierte Anzahl: 1 GB / 4 GB (Max)
    • Konfigurationsmerkmale: 1 x 1 GB
  • Netzwerk
    • Netzwerk: Netzwerkkarte
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0
    • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP
    • Bluetooth-Klasse: Klasse 2
    • Wireless LAN unterstützt: Ja
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP ProtectTools Embedded Security, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced
    • Leistungsmerkmale: DriveLock, HP 3D DriveGuard
    • Produktzertifizierungen: CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Extern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90%
    • Schocktoleranz: 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
    • Vibrationstoleranz: 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: Serial ATA
    • SATA-Schnittstelle: Serial ATA-150
  • Video
    • Videospeicher: Dynamic Video Memory Technology 4.0
    • Grafikprozessor / Hersteller: Intel GMA X3100
    • Max. zugewiesene RAM-Größe: 384 MB
  • Audio
    • Kompatibilität: Sound Blaster Pro, High Definition Audio
    • Audioausgang: Soundkarte
    • Audioeingang: Mikrofon
    • Audio Codec: AD1981HD
  • Display
    • Display-Typ: 14.1" TFT
    • Max. Auflösung: 1280 x 800 ( WXGA )
    • Breitbild-Bildschirm: Ja
  • Cache-Speicher
    • Typ: L2
    • Installierte Größe: 4 MB
  • Optische Speicher
    • Typ: DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
    • Lesegeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD)
    • Schreibgeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL)
    • Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
  • Eingabeperipheriegeräte
    • Typ: Tastatur, Touchpad
  • Telekommunikation
    • Max. Datenübertragungsrate: 56 Kbps
    • Protokolle und Spezifikationen: ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
    • Modem: Fax / Modem - MDC
    • Faxkompatibilität: G3
  • Batterie
    • Technologie: 6 Zellen Lithium-Ionen
    • Installierte Anzahl: 1 / 2 (Max)
    • Kapazität: 55 Wh
    • Betriebszeit (bis zu): 5.25 Stunde(n)
  • Betriebssystem / Software
    • Software: Intervideo WinDVD, HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Help and Support, HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, Norton Internet Security
    • Software: (Abonnement für 60 Tage), HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media Creator 9, HP OpenView Radia Management Agent, HP Universal Print Driver
    • Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Office Ready: Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
  • Kartenleser
    • Typ: 6-in-1 Kartenleser
    • Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, xD-Picture Card
  • Umweltschutzstandards
    • EPA Energy Star-kompatibel: Ja
    • EPEAT-kompatibel: EPEAT Silver
  • ... > Notebooks & Co. > Notebooks > Notebooks
    Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, 6510b, XPP, 1024MB, 160GB, µ
    Angebote (5)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 670,42*
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 681,45*
    Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 686,51*
    PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 702,36*
    BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 707,37*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  707,37* €  841,77 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    1 GB DDR II SDRAM Modul 667MHz
    HP
    EM994ET
    € 27,09* € 32,24
    Zubehör
    1 GB DDR2 SDRAM Modul 667 MHz
    HP
    EM994AA
    € 24,25* € 28,86
    Zubehör
    120 GB 5400 U/min Prim. SATA
    HP
    RT080AA
    € 125,36* € 149,18
    Zubehör
    2GB DDRII SDRAM Modul 667 MHz
    HP
    EM995AA
    € 45,69* € 54,37
    Zubehör
    AC Smart Adapter 90 Watt
    HP
    ED495AAABB
    € 41,48* € 49,36
    Zubehör
    AC Smart Car/Air/ Adapter 65W
    HP
    ED993AAABB
    € 90,80* € 108,05
    Zubehör
    Basis-Dockingstation Netzteil
    HP
    EN488AAABB
    € 150,17* € 178,70
    Zubehör
    Basis-Dockingstation Netzteil
    HP
    EN488ETABB
    € 152,63* € 181,63
    Zubehör
    Bluetooth PC Card Maus
    HP
    RJ316AA
    € 41,50* € 49,39
    Zubehör
    CARE PACK 4YRS PICK UP und RET
    HP
    U9587E
    € 262,03* € 311,82
    Zubehör
    Deluxe Nylon-Rucksack
    HP
    RR317AA
    € 48,24* € 57,41
    Zubehör
    DVDRW Laufwerk LightScribe
    HP
    ET353AA
    € 176,49* € 210,02
    Zubehör
    ECARE PACK 2YS PICKUP und RETU
    HP
    UE323E
    € 80,93* € 96,31
    Zubehör
    ECARE PACK 3YS PICKUP und RETU
    HP
    U4395E
    € 124,35* € 147,98
    Zubehör
    ECAREPACK 3Y TRAVEL NBDONLY HW
    HP
    UC909E
    € 213,81* € 254,43
    Zubehör
    ECAREPACK 3YRS OS NBD F/NC4200
    HP
    U4386E
    € 213,12* € 253,61
    Zubehör
    ECAREPACK 4Y TRAVEL NBDONLY HW
    HP
    UC910E
    € 294,55* € 350,51
    Zubehör
    ECAREPACK 5Y TRAVEL NBDONLY HW
    HP
    UC911E
    € 347,53* € 413,56
    Zubehör
    EPACK 1YR OS NBD W/DOCK
    HP
    U4388PE
    € 104,77* € 124,68
    Zubehör
    EPACK 1YR PUundRTRN 5NBD NB ON
    HP
    U4397PE
    € 82,84* € 98,58
    Zubehör
    EPACK 3YRS ADP PUundRTN NB ONL
    HP
    U4400E
    € 210,22* € 250,16
    Zubehör
    EPACK 4YRS OS NBD
    HP
    U7874E
    € 288,83* € 343,71
    Zubehör
    EPACK 4YRS PUundRTRN NBD NB ON
    HP
    U7881E
    € 176,87* € 210,48
    Zubehör
    Erweiterte Dockingstation
    HP
    EN489AAABB
    € 175,98* € 209,42
    Zubehör
    Exklusive Ledertasche
    HP
    RR316AA
    € 66,25* € 78,84
    Zubehör
    Hochleistungs Reiseakku
    HP
    EJ092AAB13
    € 137,04* € 163,08
    Zubehör
    HP 61xx/62xx 6-Cell Akku
    HP
    PB994A
    € 142,17* € 169,18
    Zubehör
    HP Reiseakku
    HP
    PB993ET
    € 93,50* € 111,27
    Zubehör
    HP Reiseakku
    HP
    PB993A
    € 94,24* € 112,15
    Zubehör HP STANDARD BASIC KEYBOARD PS/
    HP
    DT527AABB
    € 26,44* € 31,46
    Zubehör
    Kensington Sicherheitsschloss
    HP
    PC766A
    € 47,38* € 56,38
    Zubehör
    KEYBOARD STANDARD BASIS USB
    HP
    DT528AABD
    € 20,20* € 24,04
    Zubehör
    Monitorstand Notebookeinschub
    HP
    PA507A
    € 73,64* € 87,63
    Zubehör
    MS Office 2007 MLK - Basic D
    HP
    GE316TABD
    € 124,65* € 148,33
    Zubehör
    MS Office 2007 MLK - Prof. D
    HP
    GE317TABD
    € 198,97* € 236,77
    Zubehör
    MS Office 2007 MLK - SBE D
    HP
    GE318TABD
    € 160,49* € 190,98
    Zubehör
    MultiBayII 24xDVD/CD-RW 9.5mm
    HP
    PA850A
    € 84,36* € 100,39
    Zubehör
    MultiBayII 4xDVDRW/CD-RW 9.5
    HP
    PA851A
    € 133,77* € 159,19
    Zubehör
    Netzkabel 3 Meter
    HP
    DC851BABB
    € 19,87* € 23,65
    Zubehör
    Optische USB Reisemaus
    HP
    RH304AA
    € 25,29* € 30,10
    Zubehör
    Optische USB/PS2 2-Tasten Maus
    HP
    DC369A
    € 22,03* € 26,22
    Zubehör
    Protect-Tools Java Karte 10er
    HP
    EL348AA
    € 235,87* € 280,69
    Zubehör
    Smart Card Reader
    HP
    EL347AA
    € 73,74* € 87,75
    Zubehör
    Universal Nylon-Tasche
    HP
    RR315AA
    € 55,16* € 65,64
    Zubehör
    USB Diskettenlaufwerk, extern
    HP
    DC361B
    € 61,36* € 73,02
    Zubehör
    USB Multibay II Cradle, extern
    HP
    PA509AB13
    € 50,90* € 60,57
    Zubehör
    Value Nylon-Tasche
    HP
    RR314AA
    € 38,54* € 45,86
    Zubehör
    Verstellbare Notebookhalterung
    HP
    PA508A
    € 50,90* € 60,57
    Zubehör
    Womens Sig. Ledertasche in rot
    HP
    PT186AA
    € 82,41* € 98,07
    Zubehör
    Womens Sig. Ledertasche schw.
    HP
    PR277AA
    € 82,41* € 98,07
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG