Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook HP Compaq 6910p Vista 2048MB 160GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Notebook HP Compaq 6910p Vista 2048MB 160GB
Artikel-Nr.:  206-110058219
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB951EA#ABD
EAN:  0883585441259
  • Allgemein
    • Breite: 33 cm
    • Tiefe: 23.9 cm
    • Höhe: 2.9 cm
    • Gewicht: 2.3 kg
    • Lokalisierung: Deutsch / Deutschland
    • Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
    • Systemtyp: Notebook
    • Plattform-Technologie: Intel Centrino Pro
    • Integrierte Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
  • Speicher
    • Festplatte: 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x CardBus - Typ I/II ¦ 1 ( 1 ) x Smart Card
    • Schnittstellen: 1 x Batterie ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 7-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
    • Schnittstellen: ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Infrarot - IrDA
  • Prozessor
    • Prozessor: Intel Core 2 Duo T7700 / 2.4 GHz
    • Chipsatz: Mobile Intel PM965 Express
    • Datenbus-Geschwindigkeit: 800 MHz
    • 64-Bit-Computing: Ja
    • Multi-Core-Technologie: Dual-Core
  • RAM
    • Technologie: DDR2 SDRAM - 667 MHz
    • Formfaktor: SO DIMM 200-polig
    • Installierte Anzahl: 2 GB / 4 GB (Max)
    • Konfigurationsmerkmale: 2 x 1 GB
  • Netzwerk
    • Netzwerk: Netzwerkkarte
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0
    • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP
    • Wireless NIC: Intel Wireless WiFi Link 4965AG
    • Wireless LAN unterstützt: Ja
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP ProtectTools Embedded Security, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock
    • Produktzertifizierungen: CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Extern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90%
    • Schocktoleranz: 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
    • Vibrationstoleranz: 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: Serial ATA
    • SATA-Schnittstelle: Serial ATA-150
  • Video
    • Videospeicher: 128 MB
    • Grafikprozessor / Hersteller: ATI Mobility Radeon X2300
  • Audio
    • Kompatibilität: Sound Blaster Pro, High Definition Audio
    • Produktzertifizierungen: Sound Blaster Pro, High Definition Audio
    • Audioausgang: Soundkarte
    • Audioeingang: Mikrofon
    • Audio Codec: AD1981HD
  • Display
    • Display-Typ: 14.1" TFT
    • Max. Auflösung: 1440 x 900 ( WXGA+ )
    • Besonderheiten: Anti-Glanz
    • Breitbild-Bildschirm: Ja
  • Cache-Speicher
    • Typ: L2
    • Installierte Größe: 4 MB
  • Optische Speicher
    • Typ: DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
    • Lesegeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD)
    • Schreibgeschwindigkeit: 24x (CD) / 4x (DVD±R)
    • Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: 10x (CD) / 2x (DVD-RW) / 2.4x (DVD+RW) / 2x (DVD-RAM)
  • Eingabeperipheriegeräte
    • Typ: Tastatur, Touchpad
  • Telekommunikation
    • Max. Datenübertragungsrate: 56 Kbps
    • Protokolle und Spezifikationen: ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
    • Modem: Fax / Modem - MDC
    • Faxkompatibilität: G3
  • Batterie
    • Technologie: 6 Zellen Lithium-Ionen
    • Installierte Anzahl: 1
    • Kapazität: 55 Wh
  • Betriebssystem / Software
    • Software: Intervideo WinDVD, HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Help and Support, HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, Norton Internet Security
    • Software: (Abonnement für 60 Tage), HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media Creator 9, HP OpenView Radia Management Agent, HP QuickLook, HP Universal Print Driver
    • Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Business
  • Kartenleser
    • Typ: Kartenleser
    • Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD Memory Card, MultiMediaCard
  • Umweltschutzstandards
    • EPA Energy Star-kompatibel: Ja
    • EPEAT-kompatibel: EPEAT Silver
  • ... > Notebooks & Co. > Notebooks > Notebooks
    Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, 6910p, Vista, 2048MB, 160GB
    Angebote (6)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 1.194,86*
    PCS 13 Tage pro Stück Frei Haus € 1.197,25*
    buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 1.228,48*
    ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 1.228,74*
    BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 1.230,71*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  1.230,71* €  1.464,54 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    1 GB DDR2 SDRAM Modul 667 MHz
    HP
    EM994AA
    € 24,25* € 28,86
    Zubehör
    120 GB 5400 U/min Prim. SATA
    HP
    RT080AA
    € 125,36* € 149,18
    Zubehör
    14.1 Display Sichtschutz
    HP
    AJ357AA
    € 51,17* € 60,89
    Zubehör
    5Y NBD NOTEBOOK CPU HWSUPP
    HP
    U7861E
    € 234,69* € 279,28
    Zubehör
    AC Smart Adapter 65 Watt
    HP
    ED494AAABB
    € 28,68* € 34,13
    Zubehör
    AC Smart Adapter 90 Watt
    HP
    ED495AAABB
    € 41,48* € 49,36
    Zubehör
    Basis-Dockingstation Netzteil
    HP
    EN488AAABB
    € 150,17* € 178,70
    Zubehör
    Basis-Dockingstation Netzteil
    HP
    EN488ETABB
    € 152,63* € 181,63
    Zubehör
    Bluetooth PC Card Maus
    HP
    RJ316AA
    € 41,50* € 49,39
    Zubehör
    Deluxe Nylon-Rucksack
    HP
    RR317AA
    € 48,24* € 57,41
    Zubehör
    EPACK 1YR PUundRTRN 5NBD NB ON
    HP
    U4426PE
    € 104,77* € 124,68
    Zubehör
    EPACK 3YR OS NBD DMR NB ONLY
    HP
    UE335E
    € 107,42* € 127,83
    Zubehör
    EPACK 3YRS ADP PundR OS NBD
    HP
    UF243E
    € 138,53* € 164,85
    Zubehör
    EPACK 4YR OS NBD DMR NB ONLY
    HP
    UE336E
    € 184,01* € 218,97
    Zubehör
    EPACK 5YR OS NBD DMR NB ONLY
    HP
    UE337E
    € 251,84* € 299,69
    Zubehör
    Erweiterte Dockingstation
    HP
    EN489AAABB
    € 175,98* € 209,42
    Zubehör
    Exklusive Ledertasche
    HP
    RR316AA
    € 66,25* € 78,84
    Zubehör
    Hochleistungs Reiseakku
    HP
    EJ092AAB13
    € 137,04* € 163,08
    Zubehör HP 1 GB DDR II SDRAM Modul 667 MHz
    HP
    EM994ET
    € 24,01* € 28,57
    Zubehör
    HP 120GB SATA HDD 7.2kU/Min.
    HP
    AH920AA
    € 160,19* € 190,63
    Zubehör
    HP 2300 Broadband Vod Wirel. C
    HP
    GG590AAAC3
    € 189,38* € 225,36
    Zubehör HP 2GB DDR II PC2-5300 Memory Module
    HP
    EM995AA
    € 45,35* € 53,97
    Zubehör
    HP 3Y ADVANCED DOCKING EXCH
    HP
    UC296E
    € 46,50* € 55,34
    Zubehör
    HP 512 MB DDR II SDRAM 667 MHz
    HP
    EM993AA
    € 20,30* € 24,16
    Zubehör
    HP 512MB 667MHz soDIMM DDR2
    HP
    EM993ET
    € 17,74* € 21,11
    Zubehör
    HP 61xx/62xx 6-Cell Akku
    HP
    PB994A
    € 142,17* € 169,18
    Zubehör
    HP AC Smart Auto Flugzeug Adapter 65Watt
    HP
    ED993AA#ABB
    € 89,71* € 106,75
    Zubehör
    HP eCare Pack nc / nw-Serie
    HP
    U7864E
    € 253,20* € 301,31
    Zubehör
    HP eCarePack 12plus 1Jahre VOS NextDay
    HP
    U4417PE
    € 110,36* € 131,33
    Zubehör
    HP eCarePack 3J Trv NBD NB OnlJ HW
    HP
    U4418E
    € 130,69* € 155,52
    Zubehör
    HP eCarePack 3Jahre HighEnd (DE)
    HP
    U4428E
    € 89,03* € 105,95
    Zubehör
    HP eCarePack 3Jahre VOS NextDay (DE)
    HP
    U4419E
    € 137,66* € 163,82
    Zubehör
    HP eCarePack 4Jahre Pickup + Return
    HP
    U7868E
    € 93,98* € 111,84
    Zubehör
    HP eCarePack 4Jahre Pickup + Return
    HP
    U9586E
    € 162,87* € 193,82
    Zubehör
    HP eCarePack 4Jahre VOS weltweit
    HP
    U7863E
    € 179,13* € 213,16
    Zubehör
    HP eCarePack 4Jahre VOS weltweit NB
    HP
    U7862E
    € 204,48* € 243,33
    Zubehör
    HP eCarepack 4years OSS NBD Notebk
    HP
    U7859E
    € 162,32* € 193,16
    Zubehör
    HP eCP 3J PUR n Notebook mit 1J Gar
    HP
    U4395E
    € 120,98* € 143,97
    Zubehör
    HP eCP 3J VOS NBD Notebook mit 3J Gar
    HP
    U4415E
    € 96,20* € 114,48
    Zubehör
    HP Flat Panel Speaker Bar Silber
    HP
    EE418AA
    € 30,61* € 36,43
    Zubehör HP Kensington Security Look single
    HP
    PC766A
    € 46,82* € 55,72
    Zubehör
    HP Ladegeraet 1 Einschub
    HP
    RW635AA
    € 176,49* € 210,02
    Zubehör
    HP Multibay 9,5mm Combo Drive
    HP
    PA850A
    € 81,43* € 96,90
    Zubehör
    HP Multibay 9.5mm DVD Drive
    HP
    PA849A
    € 124,22* € 147,82
    Zubehör
    HP Multibay 9.5mm DVD+/-RW Drive
    HP
    PA851A
    € 132,10* € 157,20
    Zubehör
    HP PowerCord 10wire 300cm Armada
    HP
    DC851B
    € 19,63* € 23,36
    Zubehör
    HP Reiseakku
    HP
    PB993A
    € 94,24* € 112,15
    Zubehör
    HP Signature Leather Notebook Bag black
    HP
    PR277AA
    € 94,61* € 112,59
    Zubehör
    HP Signature Leather Notebook Bag rot
    HP
    PT186AA
    € 94,61* € 112,59
    Zubehör HP STANDARD BASIC KEYBOARD PS/
    HP
    DT527AABB
    € 26,44* € 31,46
    Zubehör
    HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (SE)
    HP
    DT528A#ABS
    € 20,99* € 24,98
    Zubehör
    HP Standard Monitor Stand
    HP
    PA507A
    € 72,75* € 86,57
    Zubehör
    HP Travel Akku modul 8Zellen
    HP
    PB993ET
    € 115,19* € 137,08
    Zubehör HP Ultra Mini Mouse
    HP
    PF725A
    € 15,95* € 18,98
    Zubehör HP Ultra Nylon/Leather Computer Case
    HP
    PA845A
    € 64,07* € 76,24
    Zubehör
    HP USB Floppy Drive
    HP
    DC361B
    € 60,60* € 72,11
    Zubehör
    KEYBOARD STANDARD BASIS USB
    HP
    DT528AABD
    € 20,20* € 24,04
    Zubehör
    MOBILE PORT REPLICATOR
    HP
    AK155AA
    € 55,90* € 66,52
    Zubehör
    Optische USB Reisemaus
    HP
    RH304AA
    € 25,29* € 30,10
    Zubehör
    Optische USB/PS2 2-Tasten Maus
    HP
    DC369A
    € 22,03* € 26,22
    Zubehör
    Protect-Tools Java Karte 10er
    HP
    EL348AA
    € 235,87* € 280,69
    Zubehör
    Smart Card Reader
    HP
    EL347AA
    € 73,74* € 87,75
    Zubehör
    Universal Nylon-Tasche
    HP
    RR315AA
    € 55,16* € 65,64
    Zubehör
    USB Multibay II Cradle, extern
    HP
    PA509AB13
    € 50,90* € 60,57
    Zubehör
    Value Nylon-Tasche
    HP
    RR314AA
    € 38,54* € 45,86
    Zubehör
    Verstellbare Notebookhalterung
    HP
    PA508A
    € 50,90* € 60,57
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG