Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Miditower 3R Systems R420 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Miditower 3R Systems R420 schwarz
Artikel-Nr.:  206-110058106
Hersteller:  3R System
Herst.-Nr.:  G0480
EAN:  8809122252098
Suchbegriffe:
Midi Tower
Merkmale:
DimensionChassis : 180W x 418H x 400D
DimensionTotal : 180W x 423H x 438D
Drive Bays : 5.25 x 4ea / 3.5 x 8ea Hidden : 6
Form Factor : M/B : ATX, Micro-ATX
PSU : ATX
Colors : Black
Fan : Rear Fan : 80mm
Cooling : CAG 1.1 : 80mm Airduct, VGA cooling hole
Port : USB 2.0 x 2ea / MIC / SPK
Expansion Slots : 7 Slots
Weight : 5.0Kg
... > Hardware > Gehäuse & Zubehör > Miditower
Weitere Suchbegriffe: Miditower, 3R, Systems, R420, schwarz
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer
pro Stück
€ 6,99*
€ 23,45*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 26,15*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 26,41*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BEQuiet
BN032
€ 44,47*
€ 52,92
Ähnlich
BEQuiet
BN034
€ 61,54*
€ 73,23
Ähnlich
BEQuiet
BN037
€ 84,81*
€ 100,92
Ähnlich
BEQuiet
P7-PRO 450W
€ 77,00*
€ 91,63
Ähnlich
BEQuiet
BN073
€ 115,04*
€ 136,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG