Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Miditower Tronje T-120 schwarz/silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110058093
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
21205
EAN:
4260079820169
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Midi Tower
PC Gehäuse
Allgemein
Formfaktor MidiTower
Breite 18 cm
Tiefe 44.5 cm
Höhe 41.0 cm
Farbe schwarz/silber
Unterstützte Mainboards ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe ATX
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungseinschübe gesamt frei 4 4 x von vorne zugänglich - 5.25 x 1/2H
2 2 x von vorne zugänglich - 3.5 x 1/3H
6 6 x intern - 3.5 x 1/3H
... >
Hardware
>
Gehäuse & Zubehör
>
Miditower
Weitere Suchbegriffe:
Miditower
,
Tronje
,
T-120
,
schwarz/silber
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
Versand
Netto
BUGcomputer
3 Tage
€ 6,99*
€ 20,17*
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 21,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-350W Straight Power
BEQuiet
BN032
€ 44,47*
€ 52,92
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-450W Straight Power
BEQuiet
BN034
€ 61,54*
€ 73,23
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-600W Straight Power
BEQuiet
BN037
€ 84,81*
€ 100,92
Ähnlich
Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 450W
BEQuiet
P7-PRO 450W
€ 77,00*
€ 91,63
Ähnlich
Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 650W
BEQuiet
BN073
€ 115,04*
€ 136,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG