Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

24" TFT Iiyama ProLite E2403WS 2ms Wide


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
24" TFT Iiyama ProLite E2403WS 2ms Wide
Artikel-Nr.:  206-110057765
Hersteller:  Iiyama
Herst.-Nr.:  E2403WS-B1
EAN:  4948570059379
  • Allgemein
    • Breite: 56.6 cm
    • Tiefe: 19.2 cm
    • Höhe: 45.9 cm
    • Gewicht: 6.5 kg
    • Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
    • Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher
    • TFT-Technologie: TN
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
    • Produktzertifizierungen: Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, GOST, cUL, ISO 13406-2, MPR III, VESA DDC/CI, VESA DPMS
    • Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: 100 x 100 mm
    • Enthaltene Kabel: 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x HDMI-DVI-Kabel
  • Stromversorgung
    • Formfaktor: Intern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
    • Leistungsaufnahme im Betrieb: 65 Watt
    • Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 2 Watt
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista
  • Display
    • Diagonalabmessung: 24" - Breitbildformat
    • Max. Auflösung: 1920 x 1200
    • Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 75 Hz x 83 kHz
    • Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
    • Videobandbreite: 162 MHz
    • OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
    • Steuerelemente / Anpassungen: Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr
    • Reaktionszeit: 2 ms
    • Punktabstand / Pixelabstand: 0.27 mm
    • Signaleingang: VGA
    • Bildschirmpositionsanpassung: Neigbar
  • Bild
    • Farbtemperatur: Einstellbar
    • Helligkeit: 300 cd/m2
    • Kontrastverhältnis: 2000:1
    • Max. horizontaler Betrachtungswinkel: +85 / -85
    • Max. vertikaler Betrachtungswinkel: +85 / -75
  • Videoeingang
    • Analoges Videosignal: RGB
  • Audioausgang
    • Typ: Lautsprecher - Stereo - integriert
    • Ausgangsleistung/Kanal: 2 Watt
  • Umweltschutzstandards
    • EPA Energy Star-kompatibel: Ja
  • ... > Monitor > TFT Wide Screen > größer
    Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, 24", Iiyama, ProLite, E2403WS, 2ms, Wide
    Angebote (6)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 256,84*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 256,84*
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,00*
    € 259,96*
    BUGcomputer
    pro Stück
    Frei Haus
    € 283,85*
    3 Tage
    pro Stück
    € 6,45*
    € 303,20*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,85*
    € 337,78
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Lenovo
    41N8480
    € 96,01*
    € 114,25
    Ähnlich
    Apple Computer
    MB095G/A
    € 150,78*
    € 179,43
    Ähnlich
    Intel
    BX80569QX9770
    € 974,64*
    € 1.159,82
    Ähnlich
    Acer
    EY.J6601.001
    € 535,54*
    € 637,29
    Ähnlich
    HP
    395498-B22
    € 112,41*
    € 133,77
    Ähnlich
    HP
    361040-B22
    € 96,26*
    € 114,55
    Ähnlich
    Intos
    43204
    € 7,32*
    € 8,71
    Ähnlich
    Netgear
    GSM7224R-100EUS
    € 435,12*
    € 517,79
    Ähnlich
    Netgear
    GSM7248R-100EUS
    € 963,45*
    € 1.146,51
    Ähnlich
    Acer
    EY.J5401.009
    € 708,18*
    € 842,73
    Ähnlich
    Acer
    EY.J6201.001
    € 677,77*
    € 806,55
    Ähnlich
    Sapphire
    11122-03-20R
    € 101,20*
    € 120,43
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG