Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzwerk Qnap Turbostation TS-409 12-1 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzwerk Qnap Turbostation TS-409 12-1 NAS-Server
Artikel-Nr.:  206-110057575
Hersteller:  QNAP
Herst.-Nr.:  TS-409
EAN:  4712511120134
  • Allgemein
    • Breite: 17.6 cm
    • Tiefe: 22.5 cm
    • Höhe: 18.8 cm
    • Gewicht: 3 kg
    • Gerätetyp: NAS-Server
    • Integrierte Peripheriegeräte: LED Panel
    • Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max)
    • Max. unterstützte Kapazität: 4 TB
    • Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 4 x Serial ATA-300 ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
    • Erweiterungseinschübe gesamt (frei): 4 ( 4 ) x Hot-Swap - 3.5 "
  • Netzwerk
    • Typ: Netzwerkkarte - integriert
    • Leistungsmerkmale: Dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, NAT Support, dynamischer DNS-Server, E-Mail-Meldung, Druckserver
    • Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
    • Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, AppleTalk, SMTP, FTP
    • Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, HTTPS
    • Kompatibilität mit Netzwerk-Services: Microsoft Active Directory (ADS), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: K-Lock-Sicherheitsslot
    • Produktzertifizierungen: UPnP
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V
    • Leistungsaufnahme im Betrieb: 44.6 Watt
    • Gestellte Leistung: 96 Watt
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
    • Speicherbetriebssystem: Linux
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 - 95%
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: RAID - integriert
    • Controller-Schnittstellentyp: Serial ATA-300
    • Datenübertragungsrate: 300 MBps
    • Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 4
    • RAID Level: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, JBOD
    • Unterstützte Geräte: Festplatte, Festplatten Array (RAID)
  • Festplatte
    • Typ: Hot-Swap - 3.5 "
    • Schnittstellen Typ: Serial ATA-300
  • Prozessor / Speicher
    • Installierte Prozessoren: 1 x Marvell 500 MHz
    • Installiertes RAM: DRAM 256 MB
    • Installierter Flash-Speicher: 8 MB Flash
  • ... > Netzwerk > Kabelgebundenes Lan > Storage
    Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, Qnap, Turbostation, TS-409, 12-1, NAS-Server
    Angebote (4)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    pro Stück
    Frei Haus
    € 351,75*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 351,75*
    5 Tage
    pro Stück
    Frei Haus
    € 359,04*
    16 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 367,48*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,75*
    € 418,58
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG