Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 450W
Artikel-Nr.:  206-110056766
Hersteller:  Listan
Herst.-Nr.:  P7-PRO 450W
EAN:  4260052180747
Suchbegriffe:
Netzteil
PC Netzteil
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
    • Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.2
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: CE, CB, FCC
    • Besonderheiten: SLI-fähig, Kabelmanagement
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 - 80%
  • Stromversorgungsgerät
    • Eingangsspannungsbereich: Wechselstrom 100-240 V
    • Nötige Frequenz: 50 - 60 Hz
    • Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V
    • Gestellte Leistung: 450 Watt
    • Ausgangsstrom: +3.3V - 24 A ¦ +5V - 30 A ¦ +12V1 - 20 A ¦ +12V2 - 20 A ¦ +12V3 - 20 A ¦ +12V4 - 20 A ¦ -12V - 0.8 A ¦ +5VSB - 4 A
  • ... > Hardware > Netzteile & Zubehör > bis 500 Watt
    Weitere Suchbegriffe: be, quiet!, Dark, Power, Pro, P7, 450W
    Angebote (5)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 70,74*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 70,76*
    BUGcomputer
    pro Stück
    Frei Haus
    € 76,72*
    5 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 77,37*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 79,22*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG