Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110056171 Herst.-Nr.: B08020209 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Breite: 10.2 cm
- Tiefe: 1.8 cm
- Höhe: 7.8 cm
- Gewicht: 160 g
- Produkttyp: GPS-Empfänger
Verschiedenes- Farbe: Schwarz
- Zubehör: Netzvorsatz für das Auto, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, Halterung für Kfz
Batterie- Technologie: Lithium-Ionen
- Batteriegehäusetyp: Intern
- Betriebszeit (bis zu): 3.5 Stunde(n)
Eingebaute Anzeige- Typ: LCD
- Auflösung: 320 x 240
- Merkmale: Touchscreen
- Sprache des Anzeigemenüs: Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
- Diagonale Abmessung: 3.5"
- Farbdisplay: Farb
VerbindungenGPS-System- Antenne: Eingebaut
- Funktionen: Eingebauter Lautsprecher, 2D- / 3D-Kartenperspektive
- Integrierter Speicher: 64 MB
- Konnektivität: USB
- Empfohlene Verwendung: Kfz
- Mitgelieferte Karten: Europa
- GPS-Funktionen / Dienste: Lane Assistant, Speed Assistant
- GPS-Dienste: TMC (Traffic Message Channel)
- Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen: Ja
Navigation- Trip-Computer: Schnellste Strecke, Kürzeste/schnellste Strecke
Vorhandene Steckplätze- Vorhandene Steckplätze: SD Memory Card
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2110, Mobile, Navigator, 6, Europa, schwarz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 158,37* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 160,30* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 162,65* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 162,96* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 163,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 15,50* | € 18,45 | Ähnlich |  | | | € 186,44* | € 221,86 | Ähnlich |  | | | € 136,17* | € 162,04 | Ähnlich | | | | € 406,00* | € 483,14 | Ähnlich | | | | € 149,75* | € 178,20 | Ähnlich | | | Digital Data Communications FSW-0508TX | € 13,80* | € 16,42 | Ähnlich | | | Digital Data Communications GSW-0841 | € 85,94* | € 102,27 | Ähnlich |  | | Asrock 4CoreDual-SATA2 R2.0 | € 57,32* | € 68,21 | Ähnlich | | | | € 156,86* | € 186,66 | Ähnlich | | | | € 201,39* | € 239,65 | Ähnlich | | | | € 303,91* | € 361,65 | Ähnlich | | | | € 296,52* | € 352,86 | Ähnlich | | | | € 319,57* | € 380,29 | Ähnlich | | | | € 302,59* | € 360,08 | Ähnlich |  | | | € 73,82* | € 87,85 | Ähnlich |  | | | € 68,48* | € 81,49 | Ähnlich |  | | | € 112,64* | € 134,04 |
|  |  |
|
 |
|
|