Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wasserkühlung Aqua aquaduct 240 PRO mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BUGcomputer
Wasserkühlung Aqua aquaduct 240 PRO mark II
Artikel-Nr.:   206-110055872
Hersteller:   Aqua Computer
Herst.-Nr.:   AQUADUCT 240 PRO MARK II
EAN:   4260073411578
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Details:
Radiator: airplex pro 240
Lüfter: airstream 120 mm, wahlweise mit 12 oder 5 V betrieben. Die Lüfterspannung lässt sich optional auch extern
einspeisen.
Pumpe: 12 V, mikroprozessorgesteuert
Abmessungen:
384 x 224 x 108 mm
Gewicht: ca. 7 kg
Lieferumfang:
- externe Wasserkühlung komplett montiert
- PCIe-Slotblende mit Platine
- Verbindungskabel aquaduct zu Slotblende ca. 2 m
- plugcool-Schlauch Vor- und Rücklauf je ca. 2 m
- ACfluid 50 ml
... > Modding > Wasserkühlung > Komplettset
Weitere Suchbegriffe: Aqua, aquaduct, 240, PRO, mark, II
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer 5 Tage Frei Haus € 207,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  207,50* €  246,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG