Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wasserkühlung Aqua aquaduct 360 XT mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BUGcomputer
Wasserkühlung Aqua aquaduct 360 XT mark II
Artikel-Nr.:  206-110055866
Hersteller:  Aqua Computer
Herst.-Nr.:  360 XT MARK II
EAN:  4260073411561
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Details:
Radiator: airplex pro 360
Lüfter: airstream 120 mm, temperaturabhängige oder manuelle Drehzahlregelung möglich
Pumpe: 12 V, mikroprozessorgesteuert mit einstellbarer Leistung und Überwachungsfunktion
Steuerung: Standalone-Steuerung mit blau/weißem LC-Display. USB-Verbindung zum PC möglich.
Lieferumfang:
aquaduct 360 XT mark II externe Wasserkühlung komplett montiert
PCIe-Slotblende mit Platine
Verbindungskabel aquaduct zu Slotblende Länge ca. 2 m
USB-Anschlußkabel Länge ca. 2 m
plugcool-Schlauch Vor- und Rücklauf Länge je ca. 2 m
ACfluid 50 ml
... > Modding > Wasserkühlung > Komplettset
Weitere Suchbegriffe: Aqua, aquaduct, 360, XT, mark, II
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer 4 Tage Frei Haus € 373,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  373,27* €  444,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG