Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SSD Festplatte 64GB 2,5" Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
SSD Festplatte 64GB 2,5" Samsung
Artikel-Nr.:  206-110053940
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SAMSUNG SSD 64GB
EAN:  0640255610007
Features:
Reduced Power Requirements:
No moving parts
Super-low operating and standby power needs
Extends battery life up to 10
Fast Performance:
No spin up
No seek time
No rotational latency
Sustained high-speed data transfers
60MB/s read, 40MB/s write speeds
Can cut boot-up time in half
Reliable:
No moving parts to fail
Greater resistance to shock vibration
Operates in extreme temperatures -25 to 85C
Improved Operation:
Noise free
Virtually no heat emissions
Less than half the weight of conventional hard drive
Supports Variety of PCs:
PATA:
2.5, 1.8 IDE or ZIF, slim
60MB/s read; 40MB/s write
SATA available Q4 07:
2.5, 1.8
SATA 1 1.5Gb/s; bridge chip
In mass production
60MB/s read; 40MB/s write
Native SATA 2 3Gb/s
Samples in Dec.
100MB/s read; 100MB/s write
Standard and module configurations

... > Festplatten > 2,5" > SSD
Weitere Suchbegriffe: Festplatte, 64GB, 2,5"
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 705,62*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG