Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HT PC Gehäuse OrigenAE S16V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Artikel-Nr.:  206-110053789
Hersteller:  Origen AE
Herst.-Nr.:  S16V
EAN:  k.A.
external dimensions WxHxD: 435 x 175 x 390mm inc feet
construction materials: all aluminium chassis
mainboard support: full atx, micro atx
psu support: full atx
pci / agp card support: full height
drive bays:
4 x 3.5 internal drive bays
1 x 3.5 optional drive bay HM100
1 x 5.25 optical drive bay
fan support:
2 x 80mm exhaust fans
1 x 92mm intake fan
expansion slots: 7
front I/O ports:
2 x usb ports 2 internal
1 x firewire 1394 port
1 x headphone HD AC97
1 x microphone HD AC97
1 x multi format media bay
ir / vfd solution:
VF210 vfd/ir module
optional IR221 ir module
net weight: 6.0kg
colour: silver

... > Hardware > Gehäuse & Zubehör > Ht Pc
Weitere Suchbegriffe: HT, PC, Gehäuse, OrigenAE, S16V, silber
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 288,25*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG