Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110053768 Herst.-Nr.: 2206009 EAN: 4260030121830 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Speicherkapazität: 2 GB
- Breite: 32 mm
- Tiefe: 24 mm
- Höhe: 2.1 mm
- Kompatibilität: Nicht spezifisch
- Produkttyp: Flash-Speicherkarte
Speicher- Formfaktor: SD Memory Card
- Geschwindigkeit: 7.5 MB/s (Lesen) 3 MB/s (Schreiben)
Erweiterung / Konnektivität- Kompatible Steckplätze: 1 x SD-Speicherkarte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Speicherkarte, Secure, Digital, Card, (SD), 2048MB, Extrememory, Allround |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 5,64* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | € 6,99* | € 5,83* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 17,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 185,39* | € 220,61 | Ähnlich | | | | € 3,58* | € 4,26 | Ähnlich | | | | € 13,54* | € 16,11 | Ähnlich | | | | € 372,15* | € 442,86 | Ähnlich | | | | € 153,17* | € 182,27 | Ähnlich | | | | € 247,95* | € 295,06 | Ähnlich |  | | | € 45,03* | € 53,59 | Ähnlich |  | | | € 33,46* | € 39,82 | Ähnlich |  | | | € 46,36* | € 55,17 | Ähnlich |  | | | € 47,58* | € 56,62 | Ähnlich |  | | | € 75,68* | € 90,06 | Ähnlich |  | | | € 37,28* | € 44,36 |
|  |  |
|
 |
|
|