Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110053683 Herst.-Nr.: ST3500320AS EAN: 4250059611856 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Breite: 10.2 cm
- Tiefe: 14.7 cm
- Höhe: 2.6 cm
- Gewicht: 0.53 kg
- Gerätetyp: Festplatte - intern
Erweiterung / Konnektivität- Schnittstellen: 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
- Kompatible Einschübe: 1 x intern - 3.5" x 1/3H
Umgebungsbedingungen- Min Betriebstemperatur: 0 °C
- Max. Betriebstemperatur: 60 °C
- Schocktoleranz: 63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte- Formfaktor: 3.5" x 1/3H
- Schnittstellen Typ: Serial ATA-300
- Puffergröße: 32 MB
- Kapazität: 500 GB
- Merkmale: Native Command Queuing (NCQ), Adaptive Fly Height, Clean Sweep, Enhanced G-Force Protection, Seagate SoftSonic, Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Leistung- Übertragungsrate Laufwerk: 300 MBps (extern) / 105 MBps (intern)
- Mittlere Wartezeit: 4.16 ms
- Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
Zuverlässigkeit- Nicht-korrigierbare Datenfehler: 1 pro 10^14
- Start-/Stoppzyklen: 50,000
- MTBF: 750,000 Stunde(n)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SATA2 Festplatte, SATA2 Festplatten, Seagate, 500GB, 3,5", Seagate/Maxtor, ST(M)3500320AS, SATA, 7200rpm, 32MB |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 49,19* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 49,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 49,98* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 51,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 57,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 26,31* | € 31,31 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2727-L730 | € 70,40* | € 83,78 | Ähnlich |  | | | € 97,76* | € 116,33 | Ähnlich |  | | | € 42,82* | € 50,96 | Ähnlich |  | | | € 43,58* | € 51,86 | Ähnlich |  | | | € 54,45* | € 64,80 | Ähnlich |  | | | € 53,05* | € 63,13 | Ähnlich |  | | | € 84,34* | € 100,36 | Ähnlich |  | | | € 66,12* | € 78,68 | Ähnlich |  | | | € 77,83* | € 92,62 | Ähnlich |  | | | € 139,14* | € 165,58 | Ähnlich |  | | | € 224,91* | € 267,64 | Ähnlich | | | | € 3,09* | € 3,68 | Ähnlich | | | | € 4,39* | € 5,22 | Ähnlich |  | | | € 67,88* | € 80,78 | Ähnlich | | | | € 121,52* | € 144,61 | Ähnlich | | | | € 49,05* | € 58,37 |
|  |  |
|
 |
|
|