Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110053118 Herst.-Nr.: WDH1Q5000E EAN: 0718037121406 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Breite: 5.4 cm
- Tiefe: 13.7 cm
- Höhe: 16.6 cm
- Gewicht: 1.17 kg
- Lokalisierung: Mittlerer Osten, Afrika, Europa
- Gerätetyp: Festplatte - extern
Erweiterung / Konnektivität- Schnittstellen: 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
Verschiedenes- Produktzertifizierungen: RoHS
- Verpackung: Retail
- Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) ¦ 1 x IEEE 1394-Adapter - FireWire 400 (9 zu 6 Pin)
Stromversorgung- Stromversorgungsgerät: Netzteil
- Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
- Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Umgebungsbedingungen- Min Betriebstemperatur: 5 °C
- Max. Betriebstemperatur: 35 °C
Festplatte- Schnittstellen Typ: IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB / eSATA-300
- Puffergröße: 16 MB
- Kapazität: 500 GB
Leistung- Übertragungsrate Schnittstelle: 800 Mbit/s (FireWire800) / 400Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Sp.USB) / 3 Gbit/s (eSATA)
Umweltschutzstandards- EPA Energy Star-kompatibel: Ja
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, 500GB, Extern, 3,5", WD, MyBook, Studio, Edition, WDH1Q5000E, USB/FW |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 92,29* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 94,40* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 94,86* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 95,48* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 95,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 119,84* | € 142,61 | Ähnlich |  | | | € 143,52* | € 170,79 | Ähnlich |  | | | € 143,64* | € 170,93 | Ähnlich |  | | | € 143,52* | € 170,79 | Ähnlich |  | | | € 78,37* | € 93,26 | Ähnlich |  | | | € 2.454,68* | € 2.921,07 | Ähnlich |  | | | € 59,62* | € 70,95 | Ähnlich |  | | | € 187,26* | € 222,84 | Ähnlich |  | | | € 1.244,97* | € 1.481,51 | Ähnlich |  | | | € 6.292,38* | € 7.487,93 | Ähnlich |  | | | € 6.535,26* | € 7.776,96 |
|  |  |
|
 |
|
|