Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzwerk D-Link DNS-313 GB LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  206-110052851
Hersteller:  D-Link
Herst.-Nr.:  DNS-313
EAN:  0790069308734
  • Allgemein
    • Breite: 4.9 cm
    • Tiefe: 20 cm
    • Höhe: 12.4 cm
    • Gewicht: 1.29 kg
    • Gerätetyp: NAS-Server
    • Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 1 (Max)
    • Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB
    • Erweiterungseinschübe gesamt (frei): 1 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H
  • Netzwerk
    • Typ: Netzwerkkarte - integriert
    • Leistungsmerkmale: E-Mail-Meldung, iTunes-Server
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
    • Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 55 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 - 90%
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: Serial ATA - integriert
    • Controller-Schnittstellentyp: Serial ATA-150
    • Unterstützte Geräte: Festplatte
  • Festplatte
    • Typ: Standard - 3.5" x 1/3H
  • ... > Netzwerk > Kabelgebundenes Lan > Storage
    Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, DNS-313, GB, LAN
    Angebote (11)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 3,50*
    € 71,17*
    1 Tag
    pro Stück
    Frei Haus
    € 75,85*
    30 Tage
    pro Packung
    € 4,50*
    € 76,44*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 77,75*
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,50*
    € 79,10*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,17*
    € 84,69
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    D-Link
    DEM-315GT
    € 798,50*
    € 950,22
    Ähnlich
    D-Link
    DGS-3100-24
    € 761,36*
    € 906,02
    Ähnlich
    D-Link
    DGS-3100-48
    € 1.480,26*
    € 1.761,51
    Ähnlich
    D-Link
    DGS-3312SR
    € 1.066,30*
    € 1.268,90
    Ähnlich
    Lexmark
    20R0067
    € 1.886,69*
    € 2.245,16
    Ähnlich
    Microsoft
    269-10305
    € 173,71*
    € 206,71
    Ähnlich
    Microsoft
    T74-01133
    € 175,54*
    € 208,89
    Ähnlich
    Microsoft
    M20-00015
    € 27,10*
    € 32,25
    Ähnlich
    Epson
    C13S041236
    € 75,31*
    € 89,62
    Ähnlich
    k.A.
    12A7410
    € 71,81*
    € 85,45
    Ähnlich
    Microsoft
    059-05445
    € 107,35*
    € 127,75
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG