Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110052741 Herst.-Nr.: BNA-00004 EAN: 0882224463799 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Formfaktor: Extern
- Farbe: Silber, pearl
- Lokalisierung: EMEA
- Gerätetyp: Maus
- Ausrichtung: Rechts- und linkshändig
- Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB)
Erweiterung / Konnektivität- Schnittstellen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes- Zubehör: Tragetasche
- Verpackung: Retail
Software / Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
Batterie- Typ: AA Typ
- Technologie: Alkalisch
- Installierte Anzahl: 1
Eingabegerät- Leistungsmerkmale: 4-Wege-Scrolltaste, High Definition Laser Technology, Lupe
- Anschlusstechnik: Drahtlos
- Movement Detection Technologie: Laser
- Anzahl Tasten: 5
- Bewegungsauflösung: 1000 dpi
- Max. Betriebsabstand: Bis zu 10 m
- Schnittstelle: RF
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Optical Mouse, Optische Maus, Microsoft, Wireless, Laser, Notebook, 7000, USB |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 31,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 31,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 31,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 32,48* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 35,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 10,65* | € 12,67 | Ähnlich |  | | | € 12,21* | € 14,53 | Ähnlich |  | | | € 111,34* | € 132,49 | Ähnlich |  | | | € 28,66* | € 34,11 | Ähnlich |  | | | € 79,18* | € 94,22 | Ähnlich |  | | | € 101,59* | € 120,89 | Ähnlich |  | | | € 34,52* | € 41,08 | Ähnlich |  | | | € 189,92* | € 226,00 | Ähnlich |  | | | € 222,54* | € 264,82 | Ähnlich | | | | € 56,00* | € 66,64 | Ähnlich |  | | | € 12,74* | € 15,16 | Ähnlich |  | | | € 25,99* | € 30,93 | Ähnlich |  | | | € 73,18* | € 87,08 | Ähnlich |  | | | € 15,54* | € 18,49 | Ähnlich |  | | | € 51,32* | € 61,07 | Ähnlich | | | | € 75,59* | € 89,95 | Ähnlich |  | | | € 75,81* | € 90,21 | Ähnlich |  | | | € 32,05* | € 38,14 | Ähnlich |  | | | € 41,17* | € 48,99 | Ähnlich | | | | € 30,60* | € 36,41 | Ähnlich | | | | € 56,00* | € 66,64 | Ähnlich | | | | € 26,35* | € 31,36 | Ähnlich | | | | € 74,00* | € 88,06 | Ähnlich |  | | | € 82,50* | € 98,18 | Ähnlich |  | | | € 127,84* | € 152,13 |
|  |  |
|
 |
|
|