Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110052666 Herst.-Nr.: VS11GERPC EAN: 0735163112092 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Kategorie: Kreativitätsanwendung
- Unterkategorie: Kreativität - Videobearbeitung & -produktion
- Sprache(n): Deutsch
Software- Lizenztyp: Full Package Product
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Standard
- Verpackung: Retail
- Plattform: Windows
Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista
- Peripheriegeräte / Schnittstellen: Soundkarte, CD-ROM
- Details der Systemanforderungen: Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 1 GB
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Software, Ulead, Video, Studio, 11.0, deutsch |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 26,10* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 26,50* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 26,71* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 27,09* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 28,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 45,01* | € 53,56 | Ähnlich | | | | € 26,12* | € 31,08 | Ähnlich |  | | Creative Labs 51MZ0310AA001 | € 29,79* | € 35,45 | Ähnlich |  | | | € 29,52* | € 35,13 | Ähnlich |  | | Creative Labs 51MZ0395AA000 | € 48,33* | € 57,51 | Ähnlich |  | | | € 10,59* | € 12,60 | Ähnlich |  | | | € 39,64* | € 47,17 | Ähnlich |  | | | € 31,33* | € 37,28 | Ähnlich |  | | | € 21,86* | € 26,01 | Ähnlich |  | | | € 36,82* | € 43,82 | Ähnlich |  | | | € 29,52* | € 35,13 |
|  |  |
|
 |
|
|