Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110052530 Herst.-Nr.: 10002 EAN: 4030764800529 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Kategorie: Utilites
- Unterkategorie: Utilities - CD-/DVD-Brennprogramme
- Version: 8.0
- Sprache(n): Deutsch
Software- Lizenztyp: Full Package Product
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Standard
- Auslieferungsmedien: DVD-ROM
- Min. unterstützte Farbtiefe: 16 Bit (64k Farben)
- Verpackung: Retail
- Plattform: Windows
Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP1, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft
- Erforderliches Betriebssystem: Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)
- Peripheriegeräte / Schnittstellen: DVD-ROM, SVGA-Monitor, 32 MB Videospeicher
- Details der Systemanforderungen: Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 10.5 GB
- Softwareanforderungen: Internet Explorer 6.0 oder höher
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Software, Nero, 8, Vollversion, (deutsch) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,90* |
€ 42,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,90* |
€ 42,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 45,04* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 46,17* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 46,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 42,44* | € 50,50 | Ähnlich | | | | € 2,27* | € 2,70 | Ähnlich | | | | € 2,27* | € 2,70 | Ähnlich | | | | € 5,46* | € 6,50 | Ähnlich | | | | € 5,46* | € 6,50 | Ähnlich | | | | € 15,43* | € 18,36 | Ähnlich |  | | | € 136,60* | € 162,55 | Ähnlich |  | | | € 1.810,78* | € 2.154,83 | Ähnlich |  | | | € 238,59* | € 283,92 | Ähnlich |  | | | € 233,40* | € 277,75 | Ähnlich |  | | | € 944,24* | € 1.123,65 | Ähnlich |  | | | € 73,45* | € 87,41 | Ähnlich |  | | | € 55,93* | € 66,56 | Ähnlich |  | | | € 1.695,95* | € 2.018,18 | Ähnlich |  | | | € 84,99* | € 101,14 | Ähnlich |  | | | € 1.397,37* | € 1.662,87 | Ähnlich |  | | | € 34,66* | € 41,25 |
|  |  |
|
 |
|
|