Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110050839 Herst.-Nr.: SDMSM2-4096-E11M EAN: 0619659034979 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Speicherkapazität: 4 GB
- Breite: 12.4 mm
- Tiefe: 15 mm
- Höhe: 1.3 mm
- Kompatibilität: Nicht spezifisch
- Produkttyp: Flash-Speicherkarte
Speicher- Formfaktor: Memory Stick Micro (M2)
- Versorgungsspannung: 1.8 / 3.3 V
- Besonderheiten: MagicGate, Dual Voltage
- Geschwindigkeit: 10 MB/s (Lesen) 3 MB/s (Schreiben)
- Enthaltener Speicheradapter: Memory Stick Micro-zu-Memory Stick Duo-Adapter
Erweiterung / Konnektivität- Kompatible Steckplätze: 1 x Memory Stick Micro (M2)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Memorystick, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, MMC Micro, Multimedia Card, Sandisk, SD Card, SD Karte, Speicher-Stick, Speicherkarte, Video Adapter, xD Card, xD Picture, xD Speicherkarte, xD-Karte, xD-Picture Card, xD-Picture Karte, Micro, 4096MB, SanDisk, M2 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 19,16* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 19,61* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 19,68* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 20,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 20,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 108,37* | € 128,96 | Ähnlich |  | | | € 103,90* | € 123,64 | Ähnlich |  | | | € 26,83* | € 31,93 | Ähnlich |  | | | € 51,50* | € 61,29 | Ähnlich |  | | | € 226,32* | € 269,32 | Ähnlich |  | | Plantronics 36995-02+AUERSWALD | € 214,34* | € 255,06 | Ähnlich | | | | € 51,50* | € 61,29 | Ähnlich | | | | € 81,34* | € 96,79 | Ähnlich |  | | | € 26,37* | € 31,38 | Ähnlich |  | | | € 74,43* | € 88,57 | Ähnlich |  | | | € 197,82* | € 235,41 |
|  |  |
|
 |
|
|