Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Ladegerät Ansmann Basic 4 Plus ohne Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Akku Ladegerät Ansmann Basic 4 Plus ohne Akkus
Artikel-Nr.:  206-110050782
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107343
EAN:  4013674107346
Konstantstromladegerät für Nickel/Cadmium- und Nickel/Metallhydrid-Akkus
Ladegerät Basic 4
Steckerladegerät für 1-4 Micro AAA, Mignon AA sowie einen 9V E-Block
7,2-9,6 V
Verpolschutz
Automatische Ladestromanpassung, Ladeanzeige für Rundzellen und den 9V
E-Block
... > Foto & Video > Digitalkameras > Ladegeräte
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 6,70*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,78*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 7,07*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 7,25*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 8,37*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,37* €  9,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh
Ansmann
5030011
€ 2,10* € 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG