Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Asus Soundkarte Xonar D2/PM PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Asus Soundkarte Xonar D2/PM PCI
Artikel-Nr.:  206-110050521
Hersteller:  Asus
Herst.-Nr.:  90-YAA021-1UAN00+
EAN:  4719543030332
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Soundkarte
    • Art: Plug-in-Karte
    • Schnittstellen Typ: PCI
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Kompatible Steckplätze: 1 x PCI
    • Schnittstellen: 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Back Surround) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio -
    • Schnittstellen: line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Audio - SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 1 x MIDI - Eingang / Ausgang - 4 PIN MPC ¦ 2 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ¦ Am
    • Schnittstellen: gelieferten Kabel : 1 x MIDI - Eingang - Mini-DIN 5-polig ¦ Am gelieferten Kabel : 1 x MIDI - Ausgabe - Mini-DIN 5-polig
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x MIDI-Adapterkabel ¦ 1 x Audio-Kabel (optisch) ¦ 2 x Audio-Adapter (optisch) ¦ 4 x Audiokabel ¦ 1 x MDI-Panel
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows Vista
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, angrenzender PCI-Steckplatz
    • Details der Systemanforderungen: - 1.4 GHz - RAM 256 MB - HD 60 MB
    • Software: Treiber & Utilities, CyberLink PowerDVD 7, Cakewalk SONAR LE, Ableton Live Lite, Cakewalk Project5 LE, Cakewalk Dimension LE
  • Audioausgang
    • Leistungsmerkmale: Karaoke, Dolby-Headphone-Technologie, Dolby Virtual Speaker-Technologie, DTS Interactive, Magic Voice, Smart Volume Normalizer, FlexBass, Xear 3D Virtual Speaker Shifter
    • Kompatibilität: DirectSound, EAX 2.0, EAX 1.0, A3D 1.0, ASIO 2.0, Dolby Digital Live, DTS Connect, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:PC, High Definition Audio
    • Soundmodus: 7.1 Channel Surround
    • Rauschabstand: 118 dB
    • DAC-Datenbreite: 24-Bit
    • Abtastfrequenz: 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
    • Audiomodi: Record : 24-Bit 192 kHz ¦ Wiedergabe : 24-Bit 192 kHz
  • Prozessor / Speicher
    • Signalprozessor: ASUS AV200
  • ... > Home Entertainment > Multimedia PC > Soundkarten
    Weitere Suchbegriffe: Xonar, D2/PM, PCI
    Angebote (7)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 109,77*
    take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 110,30*
    buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 110,59*
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 112,21*
    BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 128,44*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  128,44* €  152,84 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich equip USB Nummernblock asynchron, 19 Tasten, schwarz/silber, (128810)
    Digital Data Communications
    128810
    € 7,29* € 8,68
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880, cyan (C13T591200)
    Epson
    C13T591200
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880, foto schwarz (C13T591100)
    Epson
    C13T591100
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880, gelb (C13T591400)
    Epson
    C13T591400
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880, light cyan (C13T591500)
    Epson
    C13T591500
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880, vivid magenta (C13T591300)
    Epson
    C13T591300
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Original Tinte für EPSON Stylus Pro 11880,vivid light magent (C13T591600)
    Epson
    C13T591600
    € 197,04* € 234,48
    Ähnlich Samsung ML-3471ND/SEE 32MB 33ppm 1200dpi (ML-3471ND/SEE)
    Samsung
    ML-3471ND/SEE
    € 314,28* € 373,99
    Ähnlich Seasonic ATX PS/2 Netzteil, 330 Watt, aktive PFC (S12II-330)
    k.A.
    S12II-330
    € 48,33* € 57,51
    Ähnlich VGA GeForce 8600GT 256MB DDR3 DVI PCIe (ZT-86TEQ3P-FSL)
    k.A.
    ZT-86TEQ3P-FSL
    € 65,19* € 77,58
    Ähnlich Zen V 4GB Black (70PF1926000Y5)
    Creative Labs
    70PF1926000Y5
    € 58,90* € 70,09
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG