Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Frontpanel EZ Cool Card Reader CR-900 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110050405
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
ZUB-EZ-CR900.B
EAN:
4044953405020
Suchbegriffe:
Frontpanel
Allgemeine Daten:
Gerätetyp: internes Kartenlesegerät
Gehäusefarbe: Schwarz
Interface: USB 2.0
Transferrate: 480 MBit/sec
Stromversorgung: über USB-Port
Zertifikate: CE, FCC
Abmessungen:
Höhe: 2,5 cm
Breite: 10 cm
Tiefe: 9,5 cm
untersützte Kartenformate:
Compact Flash
Memory Stick Duo / Pro / Pro Extreme / Duo Magic Gate / Pro Extreme III
Multi Media Card / Pro Card / Reduced Size MMC
SF
Smart Media
Smart Card
IBM Micro Drive Card
Secure Digital Pro Card / Extreme Card
Mini Secure Digital Card
... >
Hardware
>
Modding
>
Frontpanel
Weitere Suchbegriffe:
EZ
,
Cool
,
Card
,
Reader
,
CR-900
,
schwarz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
BUGcomputer
1 Tag
€ 3,50*
€ 19,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG