Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Frontpanel EZ Cool Card Reader CR-02 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110050392
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
ZUB-EZ-CR02.B
EAN:
4044953101984
Suchbegriffe:
Frontpanel
Allgemeine Daten
Gerätetyp: internes Kartenlesegerät
Gehäusefarbe: Schwarz
Interface: USB 2.0
Transferrate: 480 MBit/sec
Stromversorgung: über USB-Port
USB-Ports: 1x
Abmessungen
Höhe: 2,5 cm
Breite: 10 cm
Tiefe: 9,5 cm
untersützte Kartenformate:
Compact Flash
Memory Stick
MMC
SF
Smart Media
... >
Hardware
>
Modding
>
Frontpanel
Weitere Suchbegriffe:
EZ
,
Cool
,
Card
,
Reader
,
CR-02
,
schwarz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
BUGcomputer
3 Tage
€ 6,99*
€ 11,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG