Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

21.6" TFT Samsung SyncMaster 223BW 5ms DVI Wide


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
21.6" TFT Samsung SyncMaster 223BW 5ms DVI Wide
Artikel-Nr.:  206-110048740
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS22MECVSFV
EAN:  8808987264635
  • Allgemein
    • Breite: 51.5 cm
    • Tiefe: 21.9 cm
    • Höhe: 42.2 cm
    • Gewicht: 4.9 kg
    • Farbe: Schwarz ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben )
    • Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
    • Produktzertifizierungen: CE, DDC-2B, EPA Energy Star
    • Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: 100 x 100 mm
    • Enthaltene Kabel: 1 x VGA-Kabel
  • Stromversorgung
    • Formfaktor: Intern
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
    • Leistungsaufnahme im Betrieb: 50 Watt
    • Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 1 Watt
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 10 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 80%
  • Display
    • Diagonalabmessung: 21.6" - Breitbildformat
    • Max. Auflösung: 1680 x 1050 / 60 Hz
    • Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 75 Hz x 81 kHz
    • Besonderheiten: OSD-Digital Display Director, Sync-on-Green, MagicTune, MagicSpeed, HDCP, MagicBright 3, Wide Color Gamut-CCFL, Farbgamut (97 % NTSC)
    • Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
    • Videobandbreite: 146 MHz
    • OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Schwedisch , Russisch, Spanisch, Türkisch
    • Steuerelemente / Anpassungen: Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Gammakorrektur, Farbtemperatur
    • Reaktionszeit: 5 ms
    • Punktabstand / Pixelabstand: 0.276 mm
    • Signaleingang: DVI-D, VGA
  • Bild
    • Farbtemperatur: Einstellbar
    • Seitenverhältnis des Bildes: 16:10
    • Helligkeit: 300 cd/m2
    • Kontrastverhältnis: 1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
    • Max. horizontaler Betrachtungswinkel: 170
    • Max. vertikaler Betrachtungswinkel: 170
  • Videoeingang
    • Analoges Videosignal: RGB
    • Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
  • ... > Monitor > TFT Wide Screen > bis 22"
    Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 21.6", SyncMaster, 223BW, 5ms, DVI, Wide
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    PCS 1 Tag Frei Haus € 170,97*
    BUGcomputer 2 Tage Frei Haus € 172,92*
    Conrad 1 Tag € 4,16* € 217,65*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  172,92* €  205,77 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
    Intos
    43204
    € 7,29* € 8,68
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG