Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HT PC Gehäuse 1202 Crystal silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
HT PC Gehäuse 1202 Crystal silber
Artikel-Nr.:  206-110046880
Hersteller:  Inter-Tech
Herst.-Nr.:  16691
EAN:  4260133120761
Material: Vollständig aus Aluminium gefertigt
Front: 8mm starke Alu-Front
VFD Display: 2x 24 Zeichen
Lüfter: Serienmäßig 2 Silent
Luftkanal: mit extra Lüfter für Netzteilentlüftung
Besonderheiten: Massive Standfüße, Messing mit Gummieinlage, Slotbleche geschraubt und wiederverwendbar
Abmessung: 432 x 136 x 458 mm B x H x T
Gewicht: 5,20 kg

Das Gehäuse für Ihren Multimedia PC
Wer auf den Komfort eines Touchscreens verzichten will, findet in dem EPC-1202 eine adäquate Alternative die keine
Wünsche offen läßt. Das integrierte VFD Display zeigt in 2 Zeilen vielfältige Informationen, wie Systeminfos,
Emaileingang, Nachrichten usw., die über Software individuell konfiguriert werden können. Aktuelle Frontanschlüsse mit
USB 2.0, Audio und Firewire machen es zu einer modernen Kommunikationszentrale im Wohnbereich. Die beiliegende
Infrarotfernbedienung ermöglicht zudem die komfortable Bedienung von Anwendungen z.B. von der Couch aus. Für die
Nutzung der Infrarot-Fernbedienung ist die Installation von Windows MCE 2005 erforderlich Die Aluminiumkonstruktion
bietet eine hervorragende Wärmeableitung und ist ein Eyecatcher für Ihren Wohnbereich


... > Hardware > Gehäuse & Zubehör > Ht Pc
Weitere Suchbegriffe: HT, PC, Gehäuse, 1202, Crystal, silber
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 105,67*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG