Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Batterie-Tester
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110046367
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00046542
EAN:
4007249465429
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Wenn Sie immer über den Ladezustand Ihrer Batterien und Akkus informiert sind,
können Sie bei Bedarf rechtzeitig für Nachschub sorgen oder die Akkus neu
laden. Auf diese Weise geraten Sie nie in die mißliche Lage, daß Sie ohne Strom
dastehen. Dieser leistungsfähige Batterie-Tester zeigt Ihnen dabei verläßlich
den Ladezustand Ihrer Batterien und Akkus in den Größen Knopfzelle, Micro AAA,
Mingnon AA, Baby C, Mono D-Batterien und 9 V E-Blocks an. Da die Tests unter
Belastung durchgeführt werden, können Sie Sich auf das Ergebnis
hundertprozentig verlassen. Während bei anderen längst die Musik des Players
verstummt, stehen Sie auf der sicheren Seite, denn Ihre Stromversorgung ist
sichergestellt und geprüft.
... >
Foto & Video
>
Digitalkameras
>
Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Batterietester
,
Hama
,
Micro Batterie
,
Mono Batterie
,
Batterie-Tester
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
€ 7,50*
€ 5,35*
BUGcomputer
6 Tage
€ 3,50*
€ 5,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Batterie Ultra+ C / Baby 1,5 V MN1400/LR14 2 St
Energizer
624679
€ 3,57*
€ 4,25
Sonstiges
Batterie Ultra+ D / Mono 1,5 V LR20D 2 St
Energizer
624682
€ 3,87*
€ 4,61
Sonstiges
Batterie Ultra+ Micro AAA 1,5V LR03 8 St
Energizer
628160
€ 7,99*
€ 9,51
Sonstiges
Batterie-Tester f. div. Batt. Knopf AA AAA Baby 9V Mono
Hama
46542
€ 5,35*
€ 6,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG