Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset Creative Fatal1ty Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Headset Creative Fatal1ty Gaming
Artikel-Nr.:   206-110046006
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   51MZ0310AA001
EAN:   5390660146497
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
Ausführung: ohraufliegend inkl. Mikrofon
Anschlüsse: 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenstecker
Kabellänge: 2,5 Meter
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Nennbelastbarkeit: 32 Ohm
Gewicht: 200 g

... > Hardware > Sound & Audio > Headset
Weitere Suchbegriffe: Creative, Fatal1ty, Gaming
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 26,73*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 27,26*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 30,14*
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 33,58*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 33,74*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,14* €  35,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich GeForce7 7300GS/PCI-E 256MB DDR2 VGA/DVI (G77300SN1E24Y-SB)
PNY
G77300SN1E24Y-SB
€ 29,35* € 34,93
Ähnlich HeadSet HS-900 (51MZ0395AA000)
Creative Labs
51MZ0395AA000
€ 48,08* € 57,22
Ähnlich LogiLink Wireless LAN PC Karte, 54 MBit/Sek. (WL0003)
k.A.
WL0003
€ 10,59* € 12,60
Ähnlich LTO 400/800GB Ultrium 3 WORM (17960)
k.A.
17960
€ 39,64* € 47,17
Ähnlich Memorex Speicherkarte Micro SecureDigital Card, 512 MB (331172)
k.A.
331172
€ 10,91* € 12,98
Ähnlich Memorex Speicherkarte Mini SecureDigital Card, 512 MB (331093)
k.A.
331093
€ 9,46* € 11,26
Ähnlich Memorex Ultra Travel Drive, 80 GB, externe 2,5" Festplatte (331171)
k.A.
331171
€ 60,87* € 72,44
Ähnlich OEM/MS ComfCurveKeyb2000 blck/DE USB 3pk (FA3-00027)
Microsoft
FA3-00027
€ 30,71* € 36,54
Ähnlich OEM/MS Wired Keyboard 500/DE PS2 3pk bla (JUB-00045)
Microsoft
JUB-00045
€ 21,45* € 25,53
Ähnlich W-Lan Access Point 54 MBit 1x RJ45 (WL0027)
k.A.
WL0027
€ 38,20* € 45,46
Ähnlich W-Lan USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11n (WL0025)
k.A.
WL0025
€ 29,52* € 35,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG