Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-fach-Verteiler für Zigarettenanzünderbuchse 180°, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
2-fach-Verteiler für Zigarettenanzünderbuchse 180°, 12 V
Artikel-Nr.:  206-110045843
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00089290
EAN:  4007249892904
Suchbegriffe:
Hama
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > BUGcomputer > Außenlager > Außenlagerartikel
Weitere Suchbegriffe: 2-fach-Verteiler, für, Zigarettenanzünderbuchse, 180°,, 12, V
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 9,16*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG