Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzteil Seasonic S12II-330 330W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzteil Seasonic S12II-330 330W
Artikel-Nr.:  206-110044145
Hersteller:  Seasonic
Herst.-Nr.:  S12II-330
EAN:  4711173870159
Suchbegriffe:
Netzteil
PC Netzteil
  • Allgemein
    • Breite: 15 cm
    • Tiefe: 14 cm
    • Höhe: 8.6 cm
    • Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
    • Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.2
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: CE, UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, CB, CCC, FCC
    • Besonderheiten: Überspannungsschutz, Over Power Protection
    • MTBF: 100,000 Stunde(n)
  • Stromversorgungsgerät
    • Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V
    • Eingangsspannungsbereich: Wechselstrom 90-264 V
    • Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V
    • Gestellte Leistung: 330 Watt
    • Ausgangsstecker: Interne Stromversorgung, 4-polig, 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker, Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss, 15 PIN Serial ATA Power, PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig, Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz
    • Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 4 x 15 PIN Serial ATA Power ¦ 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit
    • Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: abnehmbarem 4-poligem Aufsatz
  • ... > Hardware > Netzteile & Zubehör > bis 400 Watt
    Weitere Suchbegriffe: Seasonic, S12II-330, 330W
    Angebote (10)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,50*
    € 40,35*
    2 Tage
    pro Stück
    € 6,90*
    € 43,24*
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,00*
    € 45,30*
    3 Tage
    pro Stück
    € 6,45*
    € 48,33*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 49,10*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Enermax
    ECA-3120-B
    € 32,07*
    € 38,16
    Zubehör
    Enermax
    ECA-3120 BS
    € 32,08*
    € 38,18
    Zubehör
    Enermax
    ECA-3120-WS
    € 32,09*
    € 38,19
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG