Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

500GB Extern 3,5" WD Elements WDE1U5000 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
500GB Extern 3,5" WD Elements WDE1U5000 USB 2.0
Artikel-Nr.:  206-110042853
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  WDE1U5000
EAN:  0718037119588
  • Allgemein
    • Breite: 12.5 cm
    • Tiefe: 20.4 cm
    • Höhe: 3.6 cm
    • Gewicht: 1 kg
    • Gerätetyp: Festplatte - extern
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: RoHS
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
    • Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 5 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
  • Festplatte
    • Schnittstellen Typ: Hi-Speed USB
    • Kapazität: 500 GB
  • Leistung
    • Positionierungszeit: 8.9 ms (Durchschnittlich)
    • Übertragungsrate Schnittstelle: 480 Mbit/s
    • Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
  • ... > Festplatten > 3,5" > Extern
    Weitere Suchbegriffe: USB Festplatten, 500GB, Extern, 3,5", WD, Elements, WDE1U5000, USB, 2.0
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 64,80*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Western Digital
    WDH1U5000E
    € 71,18*
    € 84,70
    Ähnlich
    k.A.
    6ER STECKDOSENLEISTE EIN/AUS
    € 5,51*
    € 6,56
    Ähnlich
    k.A.
    C 142-3 L
    € 2,57*
    € 3,06
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG