Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110039692 Herst.-Nr.: S26381-K370-V520 EAN: 4045827493563 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Formfaktor: Extern
- Breite: 47 cm
- Tiefe: 19.1 cm
- Höhe: 1.9 cm
- Gewicht: 0.9 kg
- Farbe: Schwarz, Silber
- Lokalisierung: Deutschland
- Gerätetyp: Tastatur
- Paketierte Menge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Erweiterung / Konnektivität- Verbindungen: 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes- Produktzertifizierungen: CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B
- Verpackung: Retail
- Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel - 2 m
Software / Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen- Min Betriebstemperatur: 0 °C
- Max. Betriebstemperatur: 40 °C
Eingabegerät- Anschlusstechnik: Verkabelt
- Besonderheiten: Weiße LEDs
- Anzahl Tasten: 6
- Funktion von Tasten / Knopf: Browsen im Internet, Multimedia, E-Mail
- Schnittstelle: USB
- Tastenanzahl: 105
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FSC, KB, SLIM, MF, D |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 18,82* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 20,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 20,52* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 21,93* |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 22,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 1.192,23* | € 1.418,75 | Ähnlich | | | | € 652,42* | € 776,38 | Ähnlich |  | | | € 20,41* | € 24,29 | Ähnlich |  | | | € 12,37* | € 14,72 | Ähnlich |  | | | € 12,36* | € 14,71 | Ähnlich |  | | | € 72,32* | € 86,06 | Ähnlich | | | | € 713,28* | € 848,80 | Ähnlich | | | | € 2.838,38* | € 3.377,67 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FUJ:CP186215-XX | € 84,62* | € 100,70 | Ähnlich |  | | Allied Telesyn AT-GS900/24 | € 257,23* | € 306,10 | Ähnlich |  | | | € 42,50* | € 50,58 |
|  |  |
|
 |
|
|