Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Laser Mouse G5 Refresh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logitech Laser Mouse G5 Refresh
Artikel-Nr.:  206-110039657
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  910-000094
EAN:  0097855044266

Merkmale:
Technische Daten
Abtastung
Auflösung: 2000 dpi
Bildverarbeitung: 6,4 Megapixel/Sekunde
Max. Beschleunigung: 20 G
Max. Geschwindigkeit: 1,15-1,65 m/Sekunde abhängig von der Oberfläche
Reaktion
USB-Datenformat: 16 bit/Achse
USB-Report-Rate: 1.000 Reports/Sekunde
Energiesparmodus: Deaktiviert
Gleitfähigkeit
Dynamischer Reibungskoeffizient - k: 0,09 getestet auf einer Oberfläche aus Holzfurnier
Statischer Reibungskoeffizient - s: 0,14 getestet auf einer Oberfläche aus Holzfurnier
Gewicht
Eigengewicht: 116 g
Tuninggewichte: 38 g Gewichtsmagazin: 2 g, je 8 Gewichte mit 1,7 und 4,5 g
Lebensdauer
Tasten Klicks: 8 Millionen
Gleitpads: 250 km
Änderungen zum Vorgänger
Logitech G5 Laser Mouse, Artikelnummer 931376-0914
Zweite Daumentaste
1.000 Reports/Sekunde
DryGrip Oberfläche
... > Hardware > Eingabegeräte > Mäuse
Weitere Suchbegriffe: Optical Mouse, Optische Maus, Logitech, Laser, G5, Refresh
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 40,79*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 42,96*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 42,96*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 43,06*
BUGcomputer
pro Stück
€ 6,99*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KMP
1203.0006
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
KMP
1304.0000
€ 41,26*
€ 49,10
Ähnlich
KMP
1022.4338
€ 18,32*
€ 21,80
Ähnlich
KMP
1901.4220
€ 16,69*
€ 19,86
Ähnlich
KMP
1704.4913
€ 13,61*
€ 16,20
Ähnlich
KMP
1704.4926
€ 13,61*
€ 16,20
Ähnlich
KMP
1704.4939
€ 13,61*
€ 16,20
Ähnlich
KMP
1704.4961
€ 15,99*
€ 19,03
Ähnlich
KMP
1128.5000
€ 79,24*
€ 94,30
Ähnlich
Logitech
931307-0914
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
Logitech
967713-0102
€ 30,67*
€ 36,50
Ähnlich
Logitech
967561-0102
€ 29,48*
€ 35,08
Ähnlich
Logitech
967557-0102
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
Logitech
980240-0914
€ 11,59*
€ 13,79
Ähnlich
Logitech
963292-1914
€ 19,61*
€ 23,34
Ähnlich
Logitech
970114-0914
€ 62,37*
€ 74,22
Ähnlich
Logitech
970085-1914
€ 60,81*
€ 72,36
Ähnlich
Logitech
904368-0914
€ 28,39*
€ 33,78
Ähnlich
Logitech
904353-0909
€ 36,19*
€ 43,07
Ähnlich
Logitech
980186-0914
€ 21,66*
€ 25,78
Ähnlich
Logitech
931174-0914
€ 39,32*
€ 46,79
Ähnlich
Logitech
910-000094
€ 42,96*
€ 51,12
Ähnlich
Logitech
910-000175
€ 65,82*
€ 78,33
Ähnlich
Logitech
931622-0914
€ 18,40*
€ 21,90
Ähnlich
Logitech
930732-0914
€ 10,50*
€ 12,50
Ähnlich
Logitech
931633-0914
€ 92,00*
€ 109,48
Ähnlich
Logitech
931638-0914
€ 27,80*
€ 33,08
Ähnlich
Logitech
931352-0914
€ 34,67*
€ 41,26
Ähnlich
Logitech
931571-0914
€ 39,53*
€ 47,04
Ähnlich
Logitech
910-000241
€ 34,55*
€ 41,11
Ähnlich
Logitech
931689-0914
€ 65,41*
€ 77,84
Ähnlich
Logitech
910-000133
€ 14,31*
€ 17,03
Ähnlich
Logitech
910-000275
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
k.A.
IE-J02-C123-00-00012
€ 32,25*
€ 38,38
Ähnlich
k.A.
U2-G01-D421-11-00011
€ 26,48*
€ 31,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG