Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110039544 Herst.-Nr.: 79G-00044 EAN: 0882224166478 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Kategorie: Büroanwendungen
- Unterkategorie: Büroanwendungen - Office-Paket
- Sprache(n): Deutsch
Software- Pakettyp: Einzelhandel
- Lizenztyp: Full Package Product
- Anzahl Lizenzen: 3 PCs in einem Haushalt
- Lizenzpreise: Nicht-kommerziell
- Auslieferungsmedien: CD-ROM
- Verpackung: Retail
- Plattform: Windows
- Softwarepaket-Komponenten: Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft OneNote
Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher
- Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, XGA-Monitor
- Details der Systemanforderungen: Microsoft Windows XP SP2 oder höher - 500 MHz - RAM 256 MB - HD 1.5 GB ¦ Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher - 500 MHz - RAM 256 MB - HD 1.5 GB
- Softwareanforderungen: Internet Explorer 6.0 oder höher
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microsoft, Office, 2007, Home, and, Student, (D), Retail |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,90* |
€ 84,66* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 86,99* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 90,14* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 90,43* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 91,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 31,10* | € 37,01 | Ähnlich |  | | | € 2.183,37* | € 2.598,21 | Ähnlich | | | | € 86,44* | € 102,86 | Ähnlich | | | | € 74,45* | € 88,60 | Ähnlich | | | | € 131,35* | € 156,31 | Ähnlich | | | | € 93,71* | € 111,51 | Ähnlich | | | | € 93,68* | € 111,48 | Ähnlich | | | Microsoft 79G-00044+2GBUSB | € 85,63* | € 101,90 | Ähnlich | | | | € 51,66* | € 61,48 | Ähnlich | | | | € 35,74* | € 42,53 | Ähnlich | | | | € 48,82* | € 58,10 | Ähnlich | | | | € 63,17* | € 75,17 | Ähnlich | | | | € 59,39* | € 70,67 | Ähnlich | | | | € 238,06* | € 283,29 | Ähnlich | | | | € 19,91* | € 23,69 | Ähnlich |  | | Allied Telesyn AT-9448T/SP | € 1.574,09* | € 1.873,17 | Ähnlich | | | | € 124,01* | € 147,57 | Ähnlich | | | Kingston KVR667D2D4P5K2/8G | € 231,68* | € 275,70 |
|  |  |
|
 |
|
|