Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

500GB 3,5" WD Caviar WD5000AAKS SATA2 7200rpm 16MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
500GB 3,5" WD Caviar WD5000AAKS SATA2 7200rpm 16MB
Artikel-Nr.:   206-110039331
Hersteller:   Western Digital
Herst.-Nr.:   WD5000AAKS
EAN:   0718037720302
  • Allgemein
    • Breite: 10.2 cm
    • Tiefe: 14.7 cm
    • Höhe: 2.54 cm
    • Gewicht: 0.63 kg
    • Gerätetyp: Festplatte - intern
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
    • Kompatible Einschübe: 1 x intern - 3.5" x 1/3H
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: RoHS
  • Umgebungsbedingungen
    • Geräuschentwicklung: 28 dBA
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 60 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 - 95%
    • Schocktoleranz: 65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
    • Vibrationstoleranz: 0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 10-300 Hz (nicht in Betrieb)
  • Festplatte
    • Formfaktor: 3.5" x 1/3H
    • Produktzertifizierungen: S.M.A.R.T.
    • Schnittstellen Typ: Serial ATA-300
    • Puffergröße: 16 MB
    • Kapazität: 500 GB
    • Merkmale: Data Lifeguard, Shock Guard, IntelliSeek, Preemptive Wear Leveling (PWL)
  • Leistung
    • Übertragungsrate Laufwerk: 300 MBps (extern)
    • Positionierungszeit: 8.9 ms (Durchschnittlich)
    • Spur-zu-Spur-Positionierungszeit: 2 ms
    • Mittlere Wartezeit: 4.2 ms
    • Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
  • Zuverlässigkeit
    • Nicht-korrigierbare Datenfehler: 1 pro 10^15
    • Start-/Stoppzyklen: 50,000
  • ... > Festplatten > 3,5" > SATA
    Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA2 Festplatte, SATA2 Festplatten, 500GB, 3,5", WD, Caviar, WD5000AAKS, SATA2, 7200rpm, 16MB
    Angebote (10)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 50,73*
    BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 52,05*
    PCS 85 Tage pro Stück Frei Haus € 52,53*
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 53,22*
    take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 53,78*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  52,05* €  61,94 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich Digitales Vista-Modul DM15 (39380-02)
    Plantronics
    39380-02
    € 113,15* € 134,65
    Ähnlich
    Externe Gehäuse 3,5" ICY BOX IB-351StU
    RaidSonic
    21396
    € 26,19* € 31,17
    Ähnlich HD Caviar SE/80GB SATAII 7200 8MB Bulk (WD800AAJS)
    k.A.
    WD800AAJS
    € 33,89* € 40,33
    Ähnlich
    iPod nano Tubes (MA241G/B)
    Apple Computer
    MA241G/B
    € 32,96* € 39,22
    Ähnlich
    Kabel HDD S-ATA 2x 7 polig 0,7m gewinkelt
    k.A.
    27707W
    € 3,08* € 3,67
    Ähnlich
    Kabel HDD S-ATA Revoltec UV-Aktiv orange 1m gewinkelt
    Revoltec
    RC050
    € 4,36* € 5,19
    Ähnlich
    Memory 1GB DDR2-800 f Dell (KTD-DM8400C/1G)
    Kingston
    KTD-DM8400C/1G
    € 29,14* € 34,68
    Ähnlich
    Memory 1GB Module f Fujitsu-Siemens (KFJ-P1610/1G)
    Kingston
    KFJ-P1610/1G
    € 50,69* € 60,32
    Ähnlich
    Memory 512MB Module f Fujitsu-Siemens (KFJ-P1610/512)
    Kingston
    KFJ-P1610/512
    € 37,01* € 44,04
    Ähnlich NEC Ersatzlampe NP02LP f NP40/NP50 (50031755)
    NEC
    50031755
    € 320,89* € 381,86
    Ähnlich NEC Ersatzlampe NP03LP f NP60 (50031756)
    NEC
    50031756
    € 320,89* € 381,86
    Ähnlich Netzwerk D-Link DNS-313 GB LAN
    D-Link
    DNS-313
    € 69,36* € 82,54
    Ähnlich
    Netzwerk D-Link DNS-323 GB LAN
    D-Link
    DNS-323
    € 130,06* € 154,77
    Ähnlich
    Netzwerk Netgear SC101 Storage Center
    Netgear
    SC101GR
    € 51,22* € 60,95
    Ähnlich NG ProSafe Gigabit Stackable Smart Swit (GS724TS-100EUS)
    Netgear
    GS724TS-100EUS
    € 384,10* € 457,08
    Ähnlich NG ProSafe Gigabit Stackable Smart Swit (GS748TS-100EUS)
    Netgear
    GS748TS-100EUS
    € 706,49* € 840,72
    Ähnlich SFP-Modul 1x1000LX/LC (Mini-GBIC) 10km (AT-SPLX10)
    Allied Telesyn
    AT-SPLX10
    € 243,49* € 289,75
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG