Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset Creative HS-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Headset Creative HS-600
Artikel-Nr.:   206-110039165
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   51MZ0120AA001
EAN:   5390660126659
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
  • Allgemein
    • Gewicht: 210 g
    • Produkttyp: Kopfhörer
    • Funktionen: Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, vergoldeter Stecker
    • Empfohlene Verwendung: PC Multimedia
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x Headset-Kabel - integriert - 2.5 m
  • Mikrophontyp
    • Typ: - Mikrofonbaum
    • Empfindlichkeit: -41 dBV/Pascal
    • Impedanz: 10 kOhm
    • Frequenz Bandbreite Antwort: 100 - 16000 Hz
  • Kopfhörer
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Soundmodus: Stereo
    • Frequenzbandbreite: 20 - 20000 Hz
    • Empfindlichkeit: 102 dB
    • Impedanz: 32 Ohm
    • Kopfhörertyp: Kopfhörer - binaural
    • Kopfhörer-Formfaktor: Ohrenschale
    • Membran: 50 mm
    • Lautstärkeregelung im Kabel: Ja
    • Magnetmaterial: Neodym
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x Handset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2 )
  • ... > Hardware > Sound & Audio > Headset
    Weitere Suchbegriffe: Creative, HS-600
    Angebote (7)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 21,49*
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 28,77*
    take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 29,23*
    PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 29,87*
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 30,50*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  21,49* €  25,57 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (5022603)
    Ansmann
    5022603
    € 17,72* € 21,09
    Ähnlich
    ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (5022623)
    Ansmann
    5022623
    € 13,17* € 15,67
    Ähnlich Data Cart SAIT "WORM" 500/1300GB (SAIT1-500W)
    Sony
    SAIT1-500W
    € 194,55* € 231,51
    Ähnlich
    FSC SP 3J VOS 2BD RZ, 5x9 Cels K330,W340 (FSP:GA3S10000DEWSB)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA3S10000DEWSB
    € 38,65* € 45,99
    Ähnlich
    FSC SP 3J VOS 2BD RZ, 5x9 Celsius V810 (FSP:GA3S10000DEWSH)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA3S10000DEWSH
    € 57,29* € 68,18
    Ähnlich
    FSC SP 3J VOS NBD RZ 5x9 Cels K330,W340 (FSP:GA3S20000DEWSB)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA3S20000DEWSB
    € 68,55* € 81,57
    Ähnlich
    FSC SP 4J VOS 2BD RZ 5x9 Cels K330, W340 (FSP:GA4S10000DEWSB)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA4S10000DEWSB
    € 92,45* € 110,02
    Ähnlich
    FSC SP 4J VOS 2BD RZ 5x9 Celsius V810 (FSP:GA4S10000DEWSH)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA4S10000DEWSH
    € 127,15* € 151,31
    Ähnlich
    FSC SP 4J VOS NBD RZ 5x9 Cels K330, W340 (FSP:GA4S20000DEWSB)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA4S20000DEWSB
    € 126,81* € 150,90
    Ähnlich
    FSC SP 5J VOS 2BD RZ 5x9 Cels K330, W340 (FSP:GA5S10000DEWSB)
    Fujitsu Siemens
    FSP:GA5S10000DEWSB
    € 144,96* € 172,50
    Ähnlich
    SK Terratec Producer Phase 24 FW Rt (10028)
    Terratec
    10028
    € 174,84* € 208,06
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG