Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset Creative HS-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Headset Creative HS-390
Artikel-Nr.:   206-110039161
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   51MZ0305AA001
EAN:   5390660129094
Suchbegriffe:
Headset
  • Allgemein
    • Gewicht: 77 g
    • Produkttyp: Kopfhörer
    • Funktionen: Lautstärkenregler, Ein-/Stummschalter Mikrofon, vergoldeter Stecker
    • Empfohlene Verwendung: PC Multimedia, Konferenz-IP-Telefon
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x Headset-Kabel - integriert - 2.5 m
  • Mikrophontyp
    • Typ: - Mikrofonbaum
    • Empfindlichkeit: -37 dBV/Pascal
    • Impedanz: 1 kOhm
    • Betriebsart des Mikrophons: Mono
    • Mikrophontechnologie: Elektret-Kondensator
    • Frequenz Bandbreite Antwort: 100 - 10000 Hz
  • Kopfhörer
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Soundmodus: Stereo
    • Frequenzbandbreite: 20 - 20000 Hz
    • Empfindlichkeit: 108 dB/mW
    • Impedanz: 32 Ohm
    • Kopfhörertyp: Kopfhörer - binaural
    • Kopfhörer-Formfaktor: Um den Hals
    • Membran: 30 mm
    • Lautstärkeregelung im Kabel: Ja
    • Magnetmaterial: Neodym
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2 )
  • ... > Hardware > Sound & Audio > Headset
    Weitere Suchbegriffe: Creative, HS-390
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 11,33*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  11,33* €  13,48 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG