Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DVB-S Receiver Dream DreamBox DM7020 PVR
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110037963
Hersteller:
Dream
Herst.-Nr.:
7020SI OHNE HDD
EAN:
4044845702015
Suchbegriffe:
Receiver
TV Karte
Allgemein
Breite: 37.4 cm
Tiefe: 23 cm
Höhe: 7.5 cm
Gewicht: 1.8 kg
Produkttyp: Satelliten-TV-Empfänger
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät: Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb: 20 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 2 Watt
Anschlüsse
Anschlusstyp: 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x HF-Eingang ( ICE-Anschluss ) - Rückseite ¦ 1 x HF-Ausgang ( ICE-Anschluss ) - Rückseite ¦ 1 x Ethernet ( RJ-45 ) - Rückseite ¦
Anschlusstyp: 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x Telefonleitung ( RJ-11 ) - Rückseite ¦ 1 x seriell ( 9 PIN D-Sub ) - Rückseite ¦ 1 x Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 1 x
Anschlusstyp: Loop-Ausgang Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 1 x Trigger-Verbindung ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x IDE
Fernbedienung
Typ: Fernbedienung - infrarot
Steckplatz
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 2 Smart Card ¦ 1 Common Interface Slot ¦ 1 CompactFlash-Karte ¦ 1 IDE
TV-System
Funktionen: Min. Kanäle, Kindersicherung, Empfang digitaler Radiosender
Klang-Ausgabemodus: Stereo
Videoausgang: ( RGB, S-Video, Composite Video )
Unterstützt Dolby Digital Sound: Ja
Frequenzbereich: 950 - 2150 MHz
... >
Empfangstechnik SAT & DVBT
>
DVB/SAT - Receiver
>
DVB-S (Sat)
Weitere Suchbegriffe:
DVB-S
,
Dream
,
DreamBox
,
DM7020
,
PVR
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
BUGcomputer
3 Tage
Frei Haus
€ 272,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
250GB 2,5" WD Scorpio WD2500BEVE IDE 5400rpm 8MB
Western Digital
WD2500BEVE
€ 60,02*
€ 71,42
Ähnlich
DVB-S DiSEqC-Schalter 9x1
k.A.
472
€ 24,93*
€ 29,67
Ähnlich
DVB-S SAT-Spiegel 47 cm Selfsat H10D Design
k.A.
SELFSAT H10D
€ 125,85*
€ 149,76
Ähnlich
DVB-S SAT-Spiegel 47 cm SelfSat H10D2 Design
k.A.
SELFSAT H10D2
€ 147,81*
€ 175,89
Ähnlich
DVB-S SAT-Spiegel Halterung SelfSat Rotor HH90
k.A.
SELFSAT ROTOR HH90
€ 84,80*
€ 100,91
Ähnlich
Kabel Seriell Nullmodemkabel InLine 9pol Bu/Bu 2m geklippt
Intos
12222L
€ 3,19*
€ 3,80
Ähnlich
USB Converter Seriell 9pol->USB
k.A.
33304
€ 6,84*
€ 8,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG