Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Ladegerät Ansmann MP3 Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Akku Ladegerät Ansmann MP3 Smart
Artikel-Nr.:  206-110037694
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107373
EAN:  4013674107377
  • Allgemein
    • Produkttyp: Batterieladegerät
  • Batterie
    • Typ: AAA Typ
    • Technologie: NiMH
    • Kapazität: 950 mAh
    • Mitgelieferte Anzahl: 2
  • Stromversorgungsgerät
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V
    • Merkmale: Integrierte LED-Taschenlampe
  • Unterstützte Batterie
    • Technologie: NiMH
    • Unterstützte Batterien: 2xAA/AAA
  • ... > Foto & Video > Digitalkameras > Ladegeräte
    Angebote (5)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 6,33*
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,90*
    € 7,04*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 7,45*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 8,68*
    8 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 9,33*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG