Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110037302 Herst.-Nr.: 420031 EAN: 4719851873010 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Breite: 24.6 cm
- Tiefe: 8.5 cm
- Höhe: 17.8 cm
- Gewicht: 1.06 kg
- Gerätetyp: Digitaler Fotorahmen
- Schlüsselfunktionen: Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
- PC-Schnittstellen: USB
Verschiedenes- Zubehör: USB-Kabel, Wechselstromadapter
VideoDisplay- Display-Typ: LCD 7 " - Farb
- Anzeigeformat: 480 x 234
- Anzeigen-Formfaktor: Eingebaut
KonnektivitätSpeicher / Speicher- Unterstützte Flash-Speicherkarten: Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, CompactFlash Card
- Integrierter Flash-Speicher: 16 MB
Standbilder- Wiedergabemodi: Autom. Diashow
- Unterstützte Standbildformate: JPEG
Digital Audio- Unterstützte Audioformate: MP3
Stromversorgungsadapter- Typ: Stromversorgungsadapter
- Stromversorgungsadapter: Wechselstrom 110/230V
- Benötigte Frequenz: 50/60Hz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitaler, Bilderrahmen, Picasso, schwarz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | € 6,99* | € 73,13* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 75,38* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 79,78* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 84,00* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 95,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 101,60* | € 120,90 | Ähnlich | | | | € 89,90* | € 106,98 | Ähnlich | | | | € 115,77* | € 137,77 | Ähnlich | | | | € 89,90* | € 106,98 | Ähnlich | | | | € 115,77* | € 137,77 | Ähnlich | | | | € 89,88* | € 106,96 | Ähnlich | | | | € 113,75* | € 135,36 | Ähnlich | | | | € 105,07* | € 125,03 | Ähnlich | | | | € 411,69* | € 489,91 | Ähnlich | | | | € 89,51* | € 106,52 | Ähnlich |  | | | € 1.181,48* | € 1.405,96 |
|  |  |
|
 |
|
|