Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzwerk D-Link DNS-323 GB LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzwerk D-Link DNS-323 GB LAN
Artikel-Nr.:  206-110036716
Hersteller:  D-Link
Herst.-Nr.:  DNS-323
EAN:  0790069298806
  • Allgemein
    • Breite: 10.4 cm
    • Tiefe: 19.8 cm
    • Höhe: 13.2 cm
    • Gewicht: 1.22 kg
    • Gerätetyp: NAS-Server
    • Integrierte Peripheriegeräte: Druckserver
    • Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 2 (Max)
    • Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
    • Erweiterungseinschübe gesamt (frei): 2 ( 2 ) x intern - 3.5" x 1/3H
  • Netzwerk
    • Typ: Netzwerkkarte
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 55 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 - 95%
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: RAID - integriert
    • Controller-Schnittstellentyp: Serial ATA-150
    • RAID Level: RAID 0, RAID 1, JBOD
    • Unterstützte Geräte: Festplatte
  • Festplatte
    • Typ: Standard - 3.5" x 1/3H
  • ... > Netzwerk > Kabelgebundenes Lan > Storage
    Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, DNS-323, GB, LAN
    Angebote (12)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 125,62*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 127,01*
    7 Tage
    pro Stück
    € 4,00*
    € 127,24*
    5 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 131,23*
    2 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 135,12*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,01*
    € 151,14
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Canon
    1659B002AA
    € 113,46*
    € 135,02
    Ähnlich
    Canon
    1657B002AA
    € 113,46*
    € 135,02
    Ähnlich
    Canon
    1658B002AA
    € 113,46*
    € 135,02
    Ähnlich
    Canon
    1660B002AA
    € 92,22*
    € 109,74
    Ähnlich
    Allied Telesyn
    AT-CM202/1
    € 207,64*
    € 247,09
    Ähnlich
    k.A.
    301174
    € 69,80*
    € 83,06
    Ähnlich
    k.A.
    300976EK
    € 246,37*
    € 293,18
    Ähnlich
    LG
    M3201C-BA
    € 673,28*
    € 801,20
    Ähnlich
    Samsung
    ML-D4550A/ELS
    € 105,68*
    € 125,76
    Ähnlich
    Samsung
    ML-D4550B/ELS
    € 134,82*
    € 160,44
    Ähnlich
    Samsung
    CLP-R300A/ELS
    € 130,21*
    € 154,95
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG