Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech V150 Laser Notebook Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logitech V150 Laser Notebook Mouse
Artikel-Nr.:  206-110035151
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  931755-0914
EAN:  5099206989412
  • Allgemein
    • Formfaktor: Extern
    • Lokalisierung: Europa
    • Gerätetyp: Maus
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows Vista
  • Eingabegerät
    • Leistungsmerkmale: Tilt Wheel Plus Zoom
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Movement Detection Technologie: Laser
    • Anzahl Tasten: 3
    • Schnittstelle: USB
  • ... > Hardware > Eingabegeräte > Notebook
    Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Optical Mouse, Optische Maus, Logitech, V150, Laser, Notebook
    Angebote (17)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Stück
    € 2,69*
    € 17,45*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 18,10*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 18,75*
    1 Tag
    pro Stück
    Frei Haus
    € 18,86*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 23,64*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Logitech
    980445-0914
    € 30,27*
    € 36,02
    Zubehör
    Logitech
    970155-0914
    € 40,37*
    € 48,04
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG