Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühler Notebook Zalman ZM-NC1000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Kühler Notebook Zalman ZM-NC1000B
Artikel-Nr.:  206-110034603
Hersteller:  Zalman
Herst.-Nr.:  PNZV07
EAN:  0823884001013
Suchbegriffe:
Notebook Kühler
  • Allgemein
    • Breite: 33 cm
    • Tiefe: 30.8 cm
    • Höhe: 4 cm
    • Farbe: Schwarz
    • Produkttyp: Notebook-Lüfter mit 1 Port USB Hub
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, Stromversorgung über USB
  • Umgebungsbedingungen
    • Geräuschentwicklung: 18 dBA
  • Gebläse
    • Drehgeschwindigkeit: 1100-1500 U/min
    • Gebläseanzahl: 2
    • Lüfterlager: Hyprolager
  • ... > Notebooks & Co. > Notebooks > Kühler
    Weitere Suchbegriffe: Kühler, Notebook, Zalman, ZM-NC1000B
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 39,67*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,67*
    € 47,21
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG