Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopfhörer Sennheiser PX 200 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kopfhörer Sennheiser PX 200 black
Artikel-Nr.:  206-110034473
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  05207
EAN:  4012418052072
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Sennheiser
  • Allgemein
    • Gewicht: 60 g
    • Produkttyp: Kopfhörer
    • Funktionen: Faltbar
    • Empfohlene Verwendung: Tragbares Audiosystem
  • Verschiedenes
    • Zubehör: Schutzhülle
    • Enthaltene Kabel: Kopfhörerkabel - integriert - 1.4 m
  • Kopfhörer
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Soundmodus: Stereo
    • Frequenzbandbreite: 10 - 21000 Hz
    • Impedanz: 32 Ohm
    • Kopfhörertyp: Kopfhörer - binaural
    • Kopfhörer-Formfaktor: Halb offen
    • Kopfhörertechnologie: Dynamisch
    • Total Harmonic Distortion (THD): 0.1%
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
  • ... > BUGcomputer > Home Entertainment > Kopfhörer
    Weitere Suchbegriffe: PX, 200, black
    Angebote (2)
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 51,64*
    5 Tage
    € 6,99*
    € 59,25*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,64*
    € 61,45
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG