Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopfhörer Sennheiser PX 100 white


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kopfhörer Sennheiser PX 100 white
Artikel-Nr.:  206-110034469
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  05206
EAN:  4044156004105
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Sennheiser

Technische Daten
Nennimpedanz: 32 Ohm
Klinkenstecker: 3,5 mm stereo
Wandlerprinzip Hörer: dynamic, open
Ankopplung an das Ohr: supraaural
Kabellänge: 1,4 m
Gewicht ohne Kabel: 60 g
Audio-Übertragungsbereich Hörer: 15.....27000 Hz
Schalldruckpegel bei 1kHz: 114 dBSPL
Klirrfaktor bei 1 kHz: 0,1

... > BUGcomputer > Home Entertainment > Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: PX, 100, white
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 38,58*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 38,74*
9 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 41,24*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 41,36*
BUGcomputer
pro Stück
€ 6,99*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG