Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Ladegerät Ansmann Powerline 5 LCD ohne Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Akku Ladegerät Ansmann Powerline 5 LCD ohne Akkus
Artikel-Nr.:  206-110034400
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4013674707089
  • Allgemein
    • Breite: 17.4 cm
    • Tiefe: 14.2 cm
    • Höhe: 5.4 cm
    • Gewicht: 0.9 kg
    • Produkttyp: Batterieladegerät
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x Netzteil ¦ 1 x Autoanschlussadapter
  • Stromversorgungsgerät
    • Merkmale: Entladen der Batterie, integrierte LED-Taschenlampe
    • Elektrischer Strom max.: 700 mA
  • Unterstützte Batterie
    • Technologie: Nickel Cadmium, NiMH
    • Formfaktor: AA, AAA, C, D, 9V
  • ... > Foto & Video > Digitalkameras > Ladegeräte
    Angebote (15)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 27,01*
    Elwitec 1 Tag pro Stück € 4,50* € 28,98*
    BUGcomputer 8 Tage pro Stück € 6,99* € 30,38*
    KABUCO 2 Tage pro Stück € 4,00* € 31,00*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 32,20*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  30,38* €  36,15 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah
    AccuPower
    € 12,60* € 14,99
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG