Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Speaker AudioStation für iPod


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logitech Speaker AudioStation für iPod
Artikel-Nr.:  206-110033472
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970217-0914
EAN:  5099206993686
  • Allgemein
    • Breite: 40.6 cm
    • Tiefe: 10.8 cm
    • Höhe: 18.4 cm
    • Farbe: Schwarz
    • Produkttyp: Tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss
  • Verschiedenes
    • Zubehör: AM-Antenne, UKW-Antenne, iPod-Adapter-Kit
    • Fernbedienung: Fernbedienung
    • MP3 Player-Kompatibilität: IPod mini, iPod (4G), iPod nano, iPod with video (5G), iPod mit Farbdisplay
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x IPod-Anschluss ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone 3,5 mm ) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN )
  • Lautsprechersystem
    • Frequenzbandbreite: 36 - 23000 Hz
    • Audioverstärker: Integriert
    • Lautsprechertyp: Aktiv
    • Anschlusstechnologie: Verkabelt
    • Steuerung: Eingangsselektor, Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
    • Eingebaute Geräte: Uhr, AM/FM-Radio
    • Zusätzliche Merkmale: 3D Surround Sound-Modus, eingebautes LCD-Display
    • Nenn-Ausgabeleistung (RMS): 80 Watt
    • Abnehmbare Gitter: Ja
    • Ausgangspegel (1m): 110 dB
  • Einzelheiten des Lautsprechersystems
    • Mit Lautsprechern: Tragbarer Lautsprecher - verkabelt
    • Treiberdetails: Tragbarer Lautsprecher : 2 x Tweeter-Driver - 1 " ¦ Tragbarer Lautsprecher : 2 x Woofer-Treiber - 4 "
  • ... > Hardware > Sound & Audio > Boxensysteme
    Weitere Suchbegriffe: Logitech, Speaker, AudioStation, für, iPod
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    € 4,50*
    € 178,46*
    6 Tage
    € 2,69*
    € 179,83*
    BUGcomputer
    Frei Haus
    € 184,43*
    1 Tag
    € 4,16*
    € 192,44*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,43*
    € 219,47
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    GEAR4
    PG216
    € 17,09*
    € 20,34
    Sonstiges
    Hama
    14201
    € 22,54*
    € 26,82
    Sonstiges
    Hama
    14456
    € 4,39*
    € 5,22
    Sonstiges
    Hama
    14457
    € 4,55*
    € 5,41
    Sonstiges
    Hama
    14458
    € 5,87*
    € 6,99
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG