Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Webcam QuickCam Sphere MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Logitech Webcam QuickCam Sphere MP
Artikel-Nr.:  206-110033173
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  961422-3310
EAN:  5099206000049
Suchbegriffe:
Web Kamera
Webcam
  • Allgemein
    • Lokalisierung: Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Korsika
    • Gerätetyp: Web-Kamera
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
  • Verschiedenes
    • Farbe: Schwarz, Silber
    • Zubehör: Aufstellung
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel - 2 m
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: Soundkarte, CD-ROM, Lautsprecher
    • Details der Systemanforderungen: Pentium 4 - 1.4 GHz - RAM 128 MB - HD 200 MB
  • Kamera
    • Typ: Farb - schwenken / neigen
    • Leistungsmerkmale: RightSound-Technologie, Skype-kompatibel, RightLight 2-Technologie
    • Videoaufnahme: 640 x 480
    • Audiounterstützung: Ja : integriertes Mikrofon
    • Standbild: 1280 x 960
  • Schnittstellen
    • Computerschnittstelle: Hi-Speed USB
  • Bildsensor
    • Effektive Pixel: 1280 x 960
  • ... > BUGcomputer > Hardware > Webcam
    Weitere Suchbegriffe: Logitech, QuickCam, Sphere, MP
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    € 3,50*
    € 61,43*
    1 Tag
    € 4,16*
    € 100,76*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 101,88*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,43*
    € 73,10
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:6 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Logitech
    9614621310
    € 22,17*
    € 26,38
    Ähnlich
    Logitech
    9614590310
    € 34,01*
    € 40,47
    Ähnlich
    Logitech
    9614040914
    € 33,63*
    € 40,02
    Ähnlich
    Logitech
    9614223310
    € 101,88*
    € 121,24
    Ähnlich
    Logitech
    9614710310
    € 111,12*
    € 132,23
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG